曜日別特売

ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQG40

ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQG40 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQG40 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQG40 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQG40 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQG40 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQG40 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQG40 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQG40 - SMC

・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52050871CDLQG40-100D-B100
27,230
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
52050887CDLQG40-100D-B-M9BWS100
30,310
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
52050896CDLQG40-100DCM-B100
28,820
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
52050905CDLQG40-100DCM-B-M9BWVSDPC100
40,040
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
52050914CDLQG40-100DCM-F-A93100
32,230
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
52050923CDLQG40-100DCM-F-A93S-XC35100
32,840
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52050932CDLQG40-100DCM-F-A93-XC35100
34,540
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
52050941CDLQG40-100DM-F-A93100
31,020
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
52050957CDLQG40-100DM-F-A93V-XC35100
33,990
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52050966CDLQG40-100DM-F-A93-XC35100
33,330
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52050975CDLQG40-100DM-F-XC35100
29,920
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
52050984CDLQG40-25D-B25
24,750
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
52050993CDLQG40-25D-B-M9BWSDPC25
35,310
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
52051002CDLQG40-25DCM-B-M9BL25
32,620
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52051011CDLQG40-30DCM-F-M9BL30
32,780
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52051027CDLQG40-30DM-B-M9BVL30
32,450
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52051036CDLQG40-40D-B-A73L40
30,200
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
52051045CDLQG40-50D-B50
25,580
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
52051054CDLQG40-50D-B-A93L50
29,650
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
52051063CDLQG40-50DC-F-F7BVS50
30,030
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
52051072CDLQG40-50DC-F-F7BVSDPC350
43,120
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52051081CDLQG40-60DC-B-A73L60
32,560
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52051097CDLQG40-75DC-B-F79FL75
37,510
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする