曜日別特売

ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQL40

ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQL40 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQL40 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQL40 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQL40 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQL40 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQL40 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQL40 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQL40 - SMC

・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
63件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52053373CDLQL40-100D-B-M9BVL100
33,660
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52053382CDLQL40-100DC-F100
27,720
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
52053391CDLQL40-100DC-F-M9B100
33,330
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52053407CDLQL40-100DCM-B100
28,110
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
52053416CDLQL40-100DCM-B-A93100
31,520
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
52053425CDLQL40-100D-F-A93S-XC35100
30,530
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
52053434CDLQL40-100D-F-A93V100
30,580
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
52053443CDLQL40-100D-F-A93V-XC35100
32,890
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52053452CDLQL40-100D-F-M9BV100
33,000
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52053461CDLQL40-100D-F-M9BVL100
33,660
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52053477CDLQL40-100DM-B-F7BAL100
37,570
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
52053495CDLQL40-100DM-B-M9BW100
33,060
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52053504CDLQL40-100DM-B-M9BWVSDPC3100
43,730
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52053513CDLQL40-100DM-F-A93100
30,310
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
52053522CDLQL40-100DM-F-M9BV100
33,390
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52053531CDLQL40-100DM-F-M9BW100
33,060
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52053547CDLQL40-10D-F10
23,540
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
52053556CDLQL40-20DC-B-F7BVS20
28,330
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
52053565CDLQL40-20DC-F-M9BL20
31,350
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
52053574CDLQL40-20DCM-B-M9BSDPC20
35,480
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
52053583CDLQL40-20DCM-B-M9BVL20
32,620
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52053592CDLQL40-20DCM-B-M9BWSDPC20
36,030
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
52053601CDLQL40-24DC-F24
25,250
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
52053617CDLQL40-25D-B-M9BAVL25
33,170
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52053626CDLQL40-25DC-B-M9BWL25
32,070
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52053635CDLQL40-25DC-B-M9BWLS25
28,660
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
52053644CDLQL40-25DC-F25
25,250
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
52053653CDLQL40-25D-F25
24,040
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
52053662CDLQL40-25D-F-M9BWM25
30,530
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
52053671CDLQL40-25D-F-M9BWMBPC25
34,930
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
52053687CDLQL40-30D-B-M9BAL30
32,670
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52053696CDLQL40-30DC-B30
25,410
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
52053705CDLQL40-30DCM-B30
25,800
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
52053714CDLQL40-30D-F30
24,200
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
52053723CDLQL40-30D-F-A93330
29,320
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
52053732CDLQL40-30D-F-M9BW30
30,360
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
52053741CDLQL40-40D-B-M9BVL40
31,680
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
52053757CDLQL40-40DM-B40
24,920
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
52053766CDLQL40-40DM-F40
24,920
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
52053775CDLQL40-40DM-F-M9BWSDPC40
35,480
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
52053784CDLQL40-50D-B-M9BW50
31,020
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
52053802CDLQL40-50DCM-F50
26,460
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
52053811CDLQL40-50DCM-F-M9BAL50
34,930
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
52053827CDLQL40-70D-F70
25,690
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
52053836CDLQL40-70D-F-A73S-XC3570
30,140
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
52053845CDLQL40-70D-F-A93-XC3570
31,410
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
52053854CDLQL40-75D-B-M9BL75
31,960
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
52053863CDLQL40-75D-B-M9BW75
31,850
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
52053872CDLQL40-75DC-B75
26,900
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
52053881CDLQL40-75DC-F-M9BW75
33,060
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする