SMC
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSB160
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
チューブ内径(Φmm)
160
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
選択してください
100
110
150
310
1150
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52055193
CDLSB160-100-D
CADデータダウンロード
100
¥
226,110
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52055202
CDLSB160-110
CADデータダウンロード
110
¥
228,200
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52055211
CDLSB160-1150-DM9B
CADデータダウンロード
1150
¥
293,370
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52055227
CDLSB160-150-D
CADデータダウンロード
150
¥
229,080
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52055236
CDLSB160-310
CADデータダウンロード
310
¥
240,080
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52055245
CDLSB160-310-M9BW
CADデータダウンロード
310
¥
254,820
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52055254
CDLSB160-310-M9BW-D
CADデータダウンロード
310
¥
255,700
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52055263
CDLSB160-310-M9BW-DM9B
CADデータダウンロード
310
¥
257,620
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200