ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSC125

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSC125 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSC125 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSC125 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSC125 - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)

チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52055385CDLSC125-175175
160,000
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52055394CDLSC125-200200
160,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52055403CDLSC125-200-M9B-DM9B200
171,600
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする