SMC
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSC200
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
チューブ内径(Φmm)
200
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52055525
CDLSC200-480
CADデータダウンロード
480
¥
376,860
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52055534
CDLSC200-998-M9B-DM9B
CADデータダウンロード
998
¥
454,740
¥
419,800
¥
461,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください