ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSD200

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSD200 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSD200 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSD200 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSD200 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSD200 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSD200 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSD200 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSD200 - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)

チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52056137CDLSD200-200J200
349,750
319,800
351,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52056146CDLSD200-200-Z73200
354,700
319,800
351,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52056155CDLSD200-200-Z73-DA90200
355,740
319,800
351,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52056164CDLSD200-400-A93400
377,800
339,800
373,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52056173CDLSD200-400-D400
365,750
329,800
362,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52056182CDLSD200-500-Z73-DA90500
391,710
359,800
395,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52056191CDLSD200-700700
400,840
359,800
395,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52056207CDLSD200-700J700
421,800
379,800
417,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52056216CDLSD200-700J-M9NS700
427,190
389,800
428,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52056225CDLSD200-700J-M9NS-DM9N700
430,100
389,800
428,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52056234CDLSD200-750750
412,830
379,800
417,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52056243CDLSD200-750-M9BL750
428,620
389,800
428,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52056252CDLSD200-750-M9BL-DM9BL750
431,750
389,800
428,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52056261CDLSD200-750-M9BL-XC3ADD750
436,260
399,800
439,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52056277CDLSD200-750-M9BL-XC3CDD750
428,620
389,800
428,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする