曜日別特売

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSF125

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSF125 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSF125 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSF125 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSF125 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSF125 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSF125 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSF125 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSF125 - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)

チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
93件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52056286CDLSF125-1010
155,380
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52056295CDLSF125-10001000
196,960
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52056304CDLSF125-1000-M9BW1000
206,310
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52056313CDLSF125-1000-M9BW-DM9B1000
209,110
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52056322CDLSF125-1000-M9BZ1000
207,190
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52056331CDLSF125-1000-M9BZ-DM9B1000
209,990
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52056347CDLSF125-100-A54Z100
167,260
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52056356CDLSF125-100-D100
156,260
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52056365CDLSF125-100-F59W100
168,580
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52056374CDLSF125-100-M9BL100
164,840
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52056383CDLSF125-100-Y59AL100
165,830
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52056392CDLSF125-100-Y59ALS100
159,060
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52056401CDLSF125-100-Y59ALS-DM9BL100
162,200
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52056417CDLSF125-110110
157,690
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52056426CDLSF125-1100-M9BZ1100
211,810
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52056435CDLSF125-1100-M9BZ-DM9B1100
214,610
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52056444CDLSF125-120120
157,690
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52056453CDLSF125-1200-M9BW1200
215,550
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52056462CDLSF125-1200-M9BW-DM9B1200
218,350
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52056471CDLSF125-120-A54L120
168,800
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52056487CDLSF125-120-M9BL120
167,150
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52056496CDLSF125-120-M9BL-DM9BL120
170,280
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52056505CDLSF125-1250-M9B1250
219,620
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52056514CDLSF125-125-M9BZ-D125
168,800
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52056523CDLSF125-150-DM9B150
160,490
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52056532CDLSF125-150-DM9BL150
160,820
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52056541CDLSF125-150-M9BL150
167,150
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52056557CDLSF125-150-Y7BAL-DM9BL150
175,230
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52056566CDLSF125-150-Y7BWZ-DM9BZ150
174,080
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52056575CDLSF125-175-M9BW-DM9B175
172,150
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52056584CDLSF125-200-A93-DA93200
168,300
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52056593CDLSF125-200-M9BL-DM9BL200
172,590
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52056602CDLSF125-200-M9BW-DM9B200
172,150
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52056611CDLSF125-250-A933250
173,750
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52056627CDLSF125-250-A933-DA93250
175,450
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52056636CDLSF125-250-D250
163,190
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52056645CDLSF125-250-M9B250
171,110
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52056654CDLSF125-250-M9B-DM9B250
173,910
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52056663CDLSF125-250-M9BL250
171,770
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52056672CDLSF125-250-M9BW-D250
172,540
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52056681CDLSF125-250-M9BWL-D250
173,200
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52056697CDLSF125-250-Y7BWL-DM9BL250
177,650
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52056706CDLSF125-3030
155,380
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52056715CDLSF125-300-A59W300
175,840
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52056724CDLSF125-300-A93L300
171,880
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52056733CDLSF125-300-D300
165,500
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52056742CDLSF125-300-M9B300
173,420
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52056751CDLSF125-300-M9B-DM9B300
176,220
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52056767CDLSF125-300-M9BW300
173,970
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52056776CDLSF125-300-M9BW-DM9B300
176,770
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする