曜日別特売

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSF160

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSF160 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSF160 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSF160 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSF160 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSF160 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSF160 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSF160 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSF160 - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)

チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
81件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52057887CDLSF160-10001000
278,690
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52057896CDLSF160-1000-A54-DA901000
295,570
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52057905CDLSF160-1000-M9BWL1000
294,090
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52057914CDLSF160-1000-M9BWL31000
303,490
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52057923CDLSF160-1000-M9BWL3-DM9BL1000
306,630
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52057932CDLSF160-100J-M9BW-DM9B100
248,270
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52057941CDLSF160-100-M9BWVL100
241,290
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52057957CDLSF160-100-M9BZ-DM9BL100
243,980
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52057966CDLSF160-100-M9NL100
240,300
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52057975CDLSF160-100-Y59A100
240,410
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52057984CDLSF160-100-Y59AL100
241,070
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52057993CDLSF160-100-Y59AL-D100
241,950
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52058002CDLSF160-100-Y59AL-DM9NL100
244,310
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52058011CDLSF160-1035-A54L1035
301,130
269,800
296,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52058027CDLSF160-110-M9BWSDPC110
247,340
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52058036CDLSF160-11501150
290,570
269,800
296,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52058045CDLSF160-12001200
290,570
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52058054CDLSF160-1200-A441200
313,230
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52058063CDLSF160-1300-D1300
297,390
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52058072CDLSF160-14001400
302,450
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52058081CDLSF160-1400-D1400
303,330
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52058097CDLSF160-1400-M9BW1400
317,190
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52058106CDLSF160-1400-M9BW-DM9B1400
319,990
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52058115CDLSF160-1400-M9BW-DM9BL1400
320,320
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52058124CDLSF160-140-M9BW-DM9B140
245,740
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52058133CDLSF160-150-A54-DA93150
245,740
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52058142CDLSF160-150-A93150
240,190
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52058151CDLSF160-150-A93-DA93150
241,890
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52058167CDLSF160-150J150
234,630
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52058176CDLSF160-150J-M9NWL150
250,030
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52058185CDLSF160-160160
231,170
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52058194CDLSF160-160-A59WL-DA93160
250,140
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52058203CDLSF160-160-A59WL-DA93L160
250,470
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52058212CDLSF160-160-A93160
243,160
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52058221CDLSF160-200-A93L200
243,820
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52058237CDLSF160-200J200
238,540
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52058246CDLSF160-200J-M9BW3200
262,350
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52058255CDLSF160-200-M9BWL200
246,570
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52058264CDLSF160-200-M9BWVL200
247,230
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52058273CDLSF160-230230
234,140
209,800
230,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52058282CDLSF160-250N-M9NW250
248,880
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52058291CDLSF160-3030
225,230
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52058307CDLSF160-300-A54300
252,950
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52058316CDLSF160-300-A54-D300
253,830
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52058325CDLSF160-300-D300
237,990
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52058334CDLSF160-300-DM9B300
239,910
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52058343CDLSF160-300-M9BZ3300
262,240
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52058352CDLSF160-300N-M9BL300
251,960
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52058361CDLSF160-300-Z73L-DA93L300
252,670
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52058377CDLSF160-30-M9BW30
239,970
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする