曜日別特売

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSG180

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSG180 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSG180 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSG180 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSG180 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSG180 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSG180 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSG180 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSG180 - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)

チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52060653CDLSG180-100-M9B100(-) 両側クッション付
312,400
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52060662CDLSG180-12001200(-) 両側クッション付
422,070
379,800
417,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52060671CDLSG180-225-A54LS225(-) 両側クッション付
321,200
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52060687CDLSG180-250-A54Z250(-) 両側クッション付
332,480
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52060696CDLSG180-250-A54Z-D250(-) 両側クッション付
333,360
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52060705CDLSG180-250-A54Z-DA93L250(-) 両側クッション付
334,510
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52060714CDLSG180-300H-A54L300(H) へッド側クッション付
337,370
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52060723CDLSG180-500-D500(-) 両側クッション付
343,640
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52060732CDLSG180-50-M9BL-DM9BL50(-) 両側クッション付
316,200
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52060741CDLSG180-600-A93L600(-) 両側クッション付
367,510
329,800
362,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52060757CDLSG180-700700(-) 両側クッション付
365,420
329,800
362,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52060766CDLSG180-700-A59W-DM9B700(-) 両側クッション付
385,610
349,800
384,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52060775CDLSG180-750-A44750(-) 両側クッション付
400,180
359,800
395,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52060784CDLSG180-800800(-) 両側クッション付
376,750
339,800
373,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52060793CDLSG180-800J800(-) 両側クッション付
398,370
359,800
395,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52060802CDLSG180-800K800(-) 両側クッション付
407,000
369,800
406,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52060811CDLSG180-850850(-) 両側クッション付
388,080
349,800
384,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする