ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSG200

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSG200 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSG200 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSG200 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSG200 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSG200 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSG200 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSG200 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSG200 - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)

チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全18種類を絞り込む
ストローク(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52060827CDLSG200-1010
328,900
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52060836CDLSG200-100-A54100
345,680
319,800
351,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52060845CDLSG200-100-M9BWL-D100
346,120
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52060854CDLSG200-100-Z73100
342,710
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52060863CDLSG200-100-Z73-DA93100
344,410
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52060872CDLSG200-120120
334,900
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52060881CDLSG200-175-A54LS175
347,330
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52060897CDLSG200-2020
328,900
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52060906CDLSG200-200-M9B200
356,020
319,800
351,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52060915CDLSG200-200-M9BAL200
358,880
329,800
362,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52060924CDLSG200-300-M9BW300
368,560
339,800
373,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52060933CDLSG200-300-Z73300
366,690
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52060942CDLSG200-350-M9BW350
374,550
339,800
373,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52060951CDLSG200-40-M9N-DM9N40
347,160
319,800
351,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52060967CDLSG200-5050
328,900
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52060976CDLSG200-600-A93L600
402,440
369,800
406,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52060985CDLSG200-730-D730
413,710
379,800
417,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52060994CDLSG200-850-M9BW850
440,500
399,800
439,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする