ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLST160

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLST160 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLST160 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLST160 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLST160 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLST160 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLST160 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLST160 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLST160 - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)

チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52062491CDLST160-100100
229,960
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52062507CDLST160-100-M9B-DM9B100
246,950
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52062516CDLST160-200200
235,900
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52062525CDLST160-200-K39200
257,460
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52062534CDLST160-200-K39S200
244,970
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52062543CDLST160-250250
238,870
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52062552CDLST160-250-DM9B250
241,670
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52062561CDLST160-250-M9B-D250
253,940
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52062577CDLST160-250-M9BSDPC250
257,460
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52062586CDLST160-300300
241,840
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52062595CDLST160-450-A34450
272,970
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52062604CDLST160-450-A54L450
270,220
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52062613CDLST160-5050
229,960
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52062622CDLST160-500N500
253,720
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52062631CDLST160-550550
259,660
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52062647CDLST160-550-A93550
271,650
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52062656CDLST160-550-A93-DA93550
273,350
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52062665CDLST160-600600
259,660
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52062674CDLST160-600-A44-DA93L600
284,350
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52062683CDLST160-600-A93-DA93600
273,350
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52062692CDLST160-700-D700
266,480
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする