曜日別特売

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLST200

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLST200 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLST200 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLST200 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLST200 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLST200 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLST200 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLST200 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLST200 - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)

チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52062911CDLST200-100-XC3CBA100
351,840
319,800
351,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52062927CDLST200-100-XC3CBB100
351,840
319,800
351,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52062936CDLST200-300J-A44300
403,040
369,800
406,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52062945CDLST200-320320
374,170
339,800
373,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52062954CDLST200-320J-M9PL320
402,660
369,800
406,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52062963CDLST200-320-M9PL320
390,170
349,800
384,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52062972CDLST200-500-A54L500
409,590
369,800
406,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52062981CDLST200-500-D500
393,030
359,800
395,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52062997CDLST200-500-M9B500
407,280
369,800
406,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52063006CDLST200-500-M9B-DM9B500
410,080
369,800
406,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52063015CDLST200-500-M9BZ500
408,710
369,800
406,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52063024CDLST200-600600
404,140
369,800
406,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52063033CDLST200-600-A54Z3-DA93L600
435,770
399,800
439,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52063042CDLST200-660660
416,130
379,800
417,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52063051CDLST200-660-A34660
436,320
399,800
439,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52063067CDLST200-800800
428,120
389,800
428,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52063076CDLST200-900900
440,110
399,800
439,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52063085CDLST200-900-M9BZ-DM9BZ900
460,190
419,800
461,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52063094CDLST200-980-M9B5980
496,760
449,800
494,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52063103CDLST200-998-M9BZ-DM9BZ998
472,180
429,800
472,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52063112CDLST200TF-320-M9PL320
390,170
349,800
384,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52063121CDLST200TF-650-M9PWL650
432,470
389,800
428,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52063137CDLST200TF-650-M9PWSBPC650
436,210
399,800
439,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする