エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20F

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20F - SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20F - SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20F - SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20F - SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20F - SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20F - SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20F - SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20F - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド内容量1個
全10種類を絞り込む
ストローク(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52074784CDM2B20F-200-H7BALS200
13,310
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
52074793CDM2B20F-400A400
11,770
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
52074802CDM2B20F-400A-H7A1400
18,920
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
52074811CDM2B20F-425-H7BWL425
19,910
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
52074827CDM2B20F-450450
10,620
9,698
10,668(税込)
17日以内出荷
返品不可
52074836CDM2B20F-500A-C73500
17,710
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
52074845CDM2B20F-50AJ-M9BWL50
19,360
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
52074854CDM2B20F-60-H7B60
13,530
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
52074863CDM2B20F-75-M9BMS75
9,570
8,698
9,568(税込)
17日以内出荷
返品不可
52074872CDM2B20F-900A-C73900
22,110
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする