エアシリンダ/ショートタイプ CDM3C

エアシリンダ/ショートタイプ  CDM3C - SMCエアシリンダ/ショートタイプ  CDM3C - SMCエアシリンダ/ショートタイプ  CDM3C - SMCエアシリンダ/ショートタイプ  CDM3C - SMCエアシリンダ/ショートタイプ  CDM3C - SMCエアシリンダ/ショートタイプ  CDM3C - SMCエアシリンダ/ショートタイプ  CDM3C - SMCエアシリンダ/ショートタイプ  CDM3C - SMC

・全長を最大66mm短縮、質量最大21%削減。(CM2との比較)
・ロッド先端めねじを標準化。
・オートスイッチ付

作動方式複動片ロッド内容量1個
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52581681CDM3C20-100-A93L20100
11,280
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52581697CDM3C20-100-M9B20100
12,820
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52581706CDM3C20-100-M9BWL20100
14,030
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52581715CDM3C20-150-M9BWL20150
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52581724CDM3C20-200-M9NZS20200
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52581733CDM3C20-252025
5,830
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
52581742CDM3C20-250-M9BL20250
15,130
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52581751CDM3C20-25-A932025
9,790
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
52581767CDM3C20-25-A93L2025
10,450
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
52581776CDM3C20-25-M9BLS2025
9,080
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
52581785CDM3C20-25-M9BS2025
8,750
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
52581794CDM3C20-30-A93L2030
10,730
9,698
10,668(税込)
17日以内出荷
返品不可
52581803CDM3C20-502050
6,110
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
52581812CDM3C20-50-H7BAL2050
17,330
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52581821CDM3C20-75-M9B2075
12,540
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52581837CDM3C25-100-M9B25100
13,310
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52581846CDM3C25-100-M9NM25100
13,860
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52581855CDM3C25-125-M9BW25125
14,140
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52581864CDM3C25-150-M9BL25150
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52581873CDM3C25-252525
6,330
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
52581882CDM3C25-250-M9BL25250
15,620
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52581891CDM3C25-250-M9BWL25250
16,170
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52581907CDM3C25-25-M9BLS2525
9,570
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
52581916CDM3C25-25-M9BW2525
13,040
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52581925CDM3C25-25-M9NLS2525
9,680
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
52581934CDM3C25-502550
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
52581943CDM3C25-50F-M9BL2550
13,420
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
52581952CDM3C25-50-M9BL2550
13,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52581961CDM3C25-50-M9BWLS2550
10,120
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
52581977CDM3C25-85-M9BL2585
13,970
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
52581986CDM3C32-100-B54S32100
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52581995CDM3C32-100-M9B32100
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52582004CDM3C32-100-M9BLS32100
10,620
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
52582013CDM3C32-100-M9BWL32100
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52582022CDM3C32-200-B54L32200
16,940
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52582031CDM3C32-253225
6,550
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
52582047CDM3C32-25-M9BW3225
13,260
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52582056CDM3C32-25-M9BWL3225
13,920
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52582065CDM3C32-503250
6,820
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
52582074CDM3C32-50-M9BW3250
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52582083CDM3C32-70-M9BWL3270
14,470
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
52582092CDM3C40-100-A9340100
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52582101CDM3C40-100-A93L40100
15,510
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52582117CDM3C40-100-A93S40100
12,710
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52582126CDM3C40-100-H7CL40100
19,910
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52582135CDM3C40-100-M9B40100
17,050
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52582144CDM3C40-125-M9BL40125
18,100
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
52582153CDM3C40-154015
9,740
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
52582162CDM3C40-15-M9BW4015
16,450
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
52582171CDM3C40-20040200
12,430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする