曜日別特売

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2BP63

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2BP63 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2BP63 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2BP63 - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)400磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52594315CDNA2BP63-400-D
70,020
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
52594324CDNA2BP63-400-D-P74
77,500
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする