曜日別特売

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2C

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2C - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2C - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2C - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2C - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2C - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2C - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2C - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2C - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)

作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全71種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
71種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52594333CDNA2C100-175-D100175
92,020
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
52594342CDNA2C100-200-D-XC35100200
96,090
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52594351CDNA2C100-250-D-A54100250
102,080
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52594367CDNA2C100-250J-D-A934100250
108,790
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
52594376CDNA2C100-300-D-A54Z100300
105,380
94,980
104,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
52594394CDNA2C100-400-D100400
100,430
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52594403CDNA2C40-175-D40175
39,490
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
52594412CDNA2C40-250-D-M9BW40250
47,190
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
52594421CDNA2C40-50-D4050
37,840
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
52594437CDNA2C40-50-D-A93L34050
44,940
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52594446CDNA2C40-50-D-A93VZ34050
46,920
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
52594455CDNA2C40-50-D-Y59BZS4050
41,860
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
52594464CDNA2C40-75-D-A934075
42,130
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
52594473CDNA2C40-75-D-A93L54075
50,220
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
52594482CDNA2C40-75-D-A93VL44075
49,060
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
52594491CDNA2C40-75-D-A93VZ54075
53,520
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
52594507CDNA2C50-1000-D501000
65,890
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52594516CDNA2C50-1000-D-M9BL501000
72,490
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
52594525CDNA2C50-100J-D50100
48,180
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
52594534CDNA2C50-100J-D-A93L350100
55,060
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52594543CDNA2C50-1100-D501100
68,200
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
52594552CDNA2C50-1100-D-A54Z501100
77,220
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52594561CDNA2C50-1100-D-M9BL501100
74,800
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52594577CDNA2C50-1200-D-M9BL501200
77,220
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52594586CDNA2C50-150-D-M9BW50150
51,810
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52594595CDNA2C50-300-D-M9BA50300
57,090
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
52594604CDNA2C50-50-D-M9NWL5050
50,050
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
52594613CDNA2C50-50J-D-M9NWL5050
53,570
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
52594622CDNA2C50-75-D-A54LS5075
47,360
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
52594631CDNA2C50-80-D-J59WLS5080
49,340
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
52594647CDNA2C50-80-D-M9BWLS5080
47,410
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
52594656CDNA2C63-1000-D-M9BW631000
79,750
71,980
79,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
52594665CDNA2C63-1000-D-M9BWM631000
80,080
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
52594674CDNA2C63-100-D63100
51,540
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52594683CDNA2C63-100-D-A67363100
60,340
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
52594692CDNA2C63-100-D-M9BWS63100
54,450
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52594701CDNA2C63-100-D-Y59BL63100
58,960
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
52594717CDNA2C63-100-D-Y59BS63100
54,620
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
52594726CDNA2C63-110-D-M9BL63110
58,690
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
52594735CDNA2C63-150-D63150
52,750
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
52594744CDNA2C63-150-D-B54L63150
60,940
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
52594753CDNA2C63-200-D63200
53,960
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
52594762CDNA2C63-200-D-B54L363200
66,550
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52594771CDNA2C63-20-D-B54L36320
62,320
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
52594787CDNA2C63-250-D63250
55,170
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52594796CDNA2C63-250-D-A54L63250
63,360
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52594805CDNA2C63-250-D-B54L63250
63,360
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52594814CDNA2C63-25-D-B54L36325
62,320
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
52594823CDNA2C63-350-D-M9B63350
63,470
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
52594832CDNA2C63-350-D-M9BL63350
64,130
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする