曜日別特売

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2D40

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2D40 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2D40 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2D40 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2D40 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2D40 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2D40 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2D40 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2D40 - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52596196CDNA2D40-100-D100
38,500
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
52596205CDNA2D40-100-D-B54100
46,310
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
52596214CDNA2D40-100-D-M9BW100
45,210
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52596223CDNA2D40-100J-D100
42,570
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
52596232CDNA2D40-100JN-D100
42,570
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
52596241CDNA2D40-125-D125
38,830
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
52596257CDNA2D40-125-D-A93L3125
45,930
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
52596266CDNA2D40-125-D-M9BW125
45,540
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52596275CDNA2D40-125-D-M9BWSDPC125
49,940
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
52596284CDNA2D40-125-D-XC35125
41,580
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
52596293CDNA2D40-125-D-Z73125
43,670
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52596302CDNA2D40-150-D150
39,160
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
52596311CDNA2D40-150-D-A53L150
47,630
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
52596327CDNA2D40-150-D-A93L150
43,780
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52596336CDNA2D40-150-D-M9BL150
45,980
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
52596345CDNA2D40-150-D-M9NL150
46,200
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
52596354CDNA2D40-150-D-XC35150
41,910
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
52596363CDNA2D40-150J-D150
43,780
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52596372CDNA2D40-175-D-A54L3175
52,360
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
52596381CDNA2D40-175-D-M9BL175
46,310
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
52596397CDNA2D40-175-D-M9BZ175
47,080
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
52596406CDNA2D40-175J-D175
44,390
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52596415CDNA2D40-200-D200
39,820
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
52596424CDNA2D40-200-D-K59200
49,720
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
52596433CDNA2D40-200-D-M9BWL200
47,190
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
52596442CDNA2D40-200-D-M9BWL3200
51,040
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52596451CDNA2D40-200-D-XC35200
42,570
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
52596467CDNA2D40-200J-D200
44,990
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52596476CDNA2D40-210-D210
40,480
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52596485CDNA2D40-210-D-A93210
44,440
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52596494CDNA2D40-210-D-Z73210
45,320
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52596503CDNA2D40-250-D250
40,480
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52596512CDNA2D40-250-D-M9BWL250
47,850
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
52596521CDNA2D40-250-D-XC35250
43,230
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
52596537CDNA2D40-25-D25
37,510
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
52596546CDNA2D40-275-D275
41,140
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52596555CDNA2D40-300-D300
41,140
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52596564CDNA2D40-350-D350
41,800
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
52596573CDNA2D40-350-D-XC35350
44,550
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52596582CDNA2D40-35-D35
37,840
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
52596591CDNA2D40-35-D-F5BASBPC35
54,780
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52596607CDNA2D40-35-D-Y7BASBPC35
54,010
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
52596616CDNA2D40-39-D39
37,840
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
52596625CDNA2D40-400-D400
42,460
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
52596634CDNA2D40-400-D-A54400
50,270
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
52596643CDNA2D40-400-D-A54L400
50,930
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
52596652CDNA2D40-400J-D-A54400
57,640
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
52596661CDNA2D40-40-D40
37,840
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
52596677CDNA2D40-450-D450
43,120
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
52596686CDNA2D40-450-D-A544450
59,070
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする