ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2D63

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2D63 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2D63 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2D63 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2D63 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2D63 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2D63 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2D63 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2D63 - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全139種類を絞り込む
ストローク(mm)
139種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52597982CDNA2D63-1000-D1000
73,320
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52597991CDNA2D63-1000-D-M9BA1000
81,400
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
52598007CDNA2D63-1000-D-M9BAL1000
82,060
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
52598016CDNA2D63-100-D100
51,540
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52598025CDNA2D63-100-D-A54L100
59,730
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
52598034CDNA2D63-100-D-B54L100
59,730
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
52598043CDNA2D63-100-D-J59Z-XC35100
65,230
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
52598052CDNA2D63-100-D-M9BL3100
61,660
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
52598061CDNA2D63-100-D-M9BW100
57,970
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
52598077CDNA2D63-100-D-Z73100
56,100
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52598086CDNA2D63-100N-D-M9BWL100
58,630
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
52598095CDNA2D63-1100-D1100
76,780
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
52598104CDNA2D63-1200-D1200
79,200
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52598113CDNA2D63-1200-D-M9BA1200
87,290
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
52598122CDNA2D63-1200-D-M9BAL1200
87,950
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
52598131CDNA2D63-120-D120
52,140
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52598147CDNA2D63-125-D125
52,140
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52598156CDNA2D63-125-D-A544125
67,820
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52598165CDNA2D63-125-D-A54L125
60,340
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
52598174CDNA2D63-125-D-M9BAL125
60,890
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
52598183CDNA2D63-125-D-M9BL125
58,690
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
52598192CDNA2D63-150-D150
52,750
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
52598201CDNA2D63-150-D-A54L150
60,940
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
52598217CDNA2D63-150-D-A64150
58,410
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
52598226CDNA2D63-150-D-A644150
64,680
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
52598235CDNA2D63-150-D-J59WL150
63,690
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52598244CDNA2D63-150-D-M9B150
58,630
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
52598253CDNA2D63-150-D-M9BL150
59,290
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
52598262CDNA2D63-150-D-M9BL3150
62,870
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52598271CDNA2D63-150-D-M9BLS150
55,720
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52598287CDNA2D63-150-D-M9BW150
59,180
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
52598296CDNA2D63-150-D-M9PWZ150
60,500
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
52598305CDNA2D63-150-D-P4DWSC150
68,640
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
52598314CDNA2D63-150-D-P5DWZ150
68,640
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
52598323CDNA2D63-150-D-Y7BAL150
64,240
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
52598332CDNA2D63-150-D-Y7BWZ150
62,700
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52598341CDNA2D63-165-D-M9BWSDPC165
64,190
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
52598357CDNA2D63-175-D-A54S175
56,820
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52598366CDNA2D63-175-D-M9BL175
59,900
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
52598375CDNA2D63-180-D180
53,960
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
52598384CDNA2D63-200-D200
53,960
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
52598393CDNA2D63-200-D-A64L200
60,280
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
52598402CDNA2D63-200-D-M9B200
59,840
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
52598411CDNA2D63-200-D-M9BW3200
63,910
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
52598427CDNA2D63-200-D-XC35200
56,710
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
52598436CDNA2D63-200-D-Z73L200
59,180
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
52598445CDNA2D63-200K-D200
60,830
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
52598454CDNA2D63-200N-D-A93200
57,640
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
52598463CDNA2D63-250-D250
55,170
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52598472CDNA2D63-250-D-A53250
62,700
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする