曜日別特売

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2D80

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2D80 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2D80 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2D80 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2D80 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2D80 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2D80 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2D80 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2D80 - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
129件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52599373CDNA2D80-1000-D1000
92,620
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
52599382CDNA2D80-1000-D-M9BAL1000
101,260
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
52599391CDNA2D80-100-D100
66,880
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52599407CDNA2D80-100-D-A54100
74,310
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52599416CDNA2D80-100-D-A54L100
74,970
67,980
74,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
52599425CDNA2D80-100-D-J59WSDPC4100
96,750
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
52599434CDNA2D80-100-D-M9B100
72,660
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
52599443CDNA2D80-100-D-M9BL100
73,320
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52599452CDNA2D80-100-D-Z733100
73,920
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52599461CDNA2D80-100-D-Z73Z100
72,660
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
52599477CDNA2D80-100J-D-Z73L100
76,290
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52599486CDNA2D80-1200-D-M9BAL1200
109,230
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
52599495CDNA2D80-125-D125
67,600
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
52599504CDNA2D80-125-D-M9BW125
73,920
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52599513CDNA2D80-125-D-XC35125
70,680
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
52599522CDNA2D80-125-D-Y59A125
74,360
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52599531CDNA2D80-125-D-Z73Z125
73,370
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52599547CDNA2D80-125JN-D125
72,220
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
52599556CDNA2D80-125JN-D-M9BW125
78,540
71,980
79,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
52599565CDNA2D80-125N-D125
67,600
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
52599574CDNA2D80-1300-D1300
103,460
93,980
103,378(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52599583CDNA2D80-1300-D-M9BWL1300
110,440
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52599592CDNA2D80-1350-D-M9BWL1350
113,300
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52599601CDNA2D80-1400-D1400
106,320
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52599617CDNA2D80-1400-D-M9BWL1400
113,300
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52599626CDNA2D80-150-D-B54150
75,740
67,980
74,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
52599635CDNA2D80-150-D-M9B150
74,090
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52599644CDNA2D80-150J-D-A54S150
76,620
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52599653CDNA2D80-150JN-D-A93150
76,840
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52599662CDNA2D80-150JN-D-A93L150
77,500
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52599671CDNA2D80-175-D-A54175
76,450
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52599687CDNA2D80-175-D-A54L175
77,110
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52599696CDNA2D80-175-D-A54L3175
81,510
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
52599705CDNA2D80-175-D-A54LS175
72,710
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
52599714CDNA2D80-175-D-A54Z3175
82,670
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
52599723CDNA2D80-175-D-M9B4175
81,290
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
52599732CDNA2D80-175-D-M9BWL175
76,010
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
52599741CDNA2D80-180-D-M9B180
75,520
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
52599757CDNA2D80-200-D200
69,740
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
52599766CDNA2D80-200-D-A53L5200
91,030
81,980
90,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
52599775CDNA2D80-200-D-A93L5200
81,400
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
52599784CDNA2D80-200-D-M9BW200
76,070
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
52599793CDNA2D80-200-D-M9BWL200
76,730
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52599802CDNA2D80-200-D-M9BWL4200
84,430
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52599827CDNA2D80-200-D-XC35200
72,820
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
52599836CDNA2D80-200J-D-A53L200
83,440
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
52599845CDNA2D80-200J-D-A53L3200
87,840
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
52599854CDNA2D80-200JN-D-Y7BW200
83,880
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
52599863CDNA2D80-250-D250
71,170
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
52599872CDNA2D80-250-D-M9BL250
77,610
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする