曜日別特売

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F100

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F100 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F100 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F100 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F100 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F100 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F100 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F100 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F100 - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)

チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全280種類を絞り込む
ストローク(mm)
280種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52600667CDNA2F100-1000-D1000
122,870
109,800
120,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52600676CDNA2F100-1000-D-A541000
130,130
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
52600685CDNA2F100-1000-D-A54L1000
130,790
119,800
131,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52600694CDNA2F100-1000-D-A54LS1000
126,390
119,800
131,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52600703CDNA2F100-1000-D-A54Z31000
136,350
129,800
142,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52600712CDNA2F100-1000-D-A931000
126,280
119,800
131,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52600721CDNA2F100-1000-D-M9B1000
128,480
119,800
131,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52600737CDNA2F100-1000-D-M9BL31000
132,720
119,800
131,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52600746CDNA2F100-1000-D-Y7BAL1000
134,090
129,800
142,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52600755CDNA2F100-100-D100
89,210
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52600764CDNA2F100-100-D-A54100
96,470
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52600773CDNA2F100-100-D-A54L100
97,130
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
52600782CDNA2F100-100-D-A54S100
92,400
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
52600791CDNA2F100-100-D-A54Z100
97,900
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
52600807CDNA2F100-100-D-M9B100
94,820
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
52600816CDNA2F100-100-D-M9BL100
95,480
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
52600825CDNA2F100-100-D-M9BW100
95,370
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
52600834CDNA2F100-100-D-M9BWL100
96,030
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
52600843CDNA2F100-100-D-M9BWZ100
96,690
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52600852CDNA2F100-100-D-M9BZ100
96,250
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52600861CDNA2F100-100-D-M9PWZ100
96,690
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52600877CDNA2F100-100-D-Y59A100
95,810
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
52600886CDNA2F100-100-D-Y7BWL100
98,230
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
52600895CDNA2F100-100-D-Y7BWSDPC3100
108,790
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
52600904CDNA2F100-100JN-D100
93,500
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
52600913CDNA2F100-1050-D-A54LS1050
133,820
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
52600922CDNA2F100-1050-D-M9BW31050
139,980
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
52600931CDNA2F100-1150-D1150
134,040
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
52600947CDNA2F100-1150-D-Z73Z1150
139,650
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
52600956CDNA2F100-1200-D1200
134,040
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
52600965CDNA2F100-1200-D-A54L1200
141,960
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
52600974CDNA2F100-1200-D-A901200
136,130
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
52600983CDNA2F100-1200-D-A931200
137,450
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
52600992CDNA2F100-1200-D-M9B1200
139,650
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
52601001CDNA2F100-1200-D-M9BWL31200
144,710
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
52601017CDNA2F100-1200-D-M9BWZ31200
145,700
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
52601026CDNA2F100-120-D-A54Z120
98,840
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
52601035CDNA2F100-1250-D1250
137,780
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
52601044CDNA2F100-1250-D-A541250
145,040
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
52601053CDNA2F100-125-D125
90,150
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52601062CDNA2F100-125-D-A54S125
93,340
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
52601071CDNA2F100-125-D-M9B125
95,760
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
52601087CDNA2F100-125-D-M9BL125
96,420
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52601096CDNA2F100-125-D-M9BL5125
107,140
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
52601105CDNA2F100-125-D-M9BW125
96,310
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52601114CDNA2F100-1300-D1300
137,780
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
52601123CDNA2F100-1300-D-A5441300
153,180
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
52601132CDNA2F100-1350-D-A54S1350
144,710
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
52601141CDNA2F100-1350-D-Z731350
145,810
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
52601157CDNA2F100-1350-D-Z73L41350
152,300
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする