ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F63-6

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F63-6 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F63-6 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F63-6 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F63-6 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F63-6 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F63-6 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F63-6 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F63-6 - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52614572CDNA2F63-600-D600
63,640
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
52614581CDNA2F63-600-D-A533600
75,240
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
52614597CDNA2F63-600-D-A54L600
71,830
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
52614606CDNA2F63-600-D-A54L3600
76,230
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52614615CDNA2F63-600-D-A903600
67,490
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52614624CDNA2F63-600-D-J59L600
73,920
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52614633CDNA2F63-600-D-J59WL600
74,580
67,980
74,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
52614642CDNA2F63-600-D-M9BAL600
72,380
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
52614651CDNA2F63-600-D-M9BL600
70,180
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
52614667CDNA2F63-600-D-M9BWL600
70,730
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
52614676CDNA2F63-600-D-M9BWL3600
74,580
67,980
74,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
52614685CDNA2F63-600-D-Y7BWL600
72,930
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
52614694CDNA2F63-600N-D-A54L3600
76,230
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52614703CDNA2F63-60-D-J59WSDPC60
65,620
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
52614712CDNA2F63-630-D630
66,060
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52614721CDNA2F63-640-D640
66,060
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52614737CDNA2F63-650-D650
66,060
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52614746CDNA2F63-650-D-A54L650
74,250
67,980
74,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
52614755CDNA2F63-650-D-A54Z650
75,020
67,980
74,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
52614764CDNA2F63-650-D-M9BL650
72,600
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
52614773CDNA2F63-650-D-M9BL3650
76,180
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする