曜日別特売

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2FP

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2FP - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2FP - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2FP - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2FP - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2FP - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2FP - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2FP - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2FP - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)

作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52619481CDNA2FP100-175-D100175
118,800
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
52619497CDNA2FP63-200-D63200
66,390
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52619506CDNA2FP63-250-D63250
67,600
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
52619515CDNA2FP63-250-D-P7463250
75,080
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52619524CDNA2FP63-400-D-P7463400
78,710
71,980
79,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
52619533CDNA2FP80-1000-D801000
109,450
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52619542CDNA2FP80-100-D80100
83,710
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
52619551CDNA2FP80-100-D-P7480100
91,190
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
52619567CDNA2FP80-250-D80250
88,000
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52619576CDNA2FP80-700-D80700
100,870
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
52619585CDNA2FP80-800-D80800
103,730
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする