曜日別特売

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2G50

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2G50 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2G50 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2G50 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2G50 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2G50 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2G50 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2G50 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2G50 - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
65件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52620784CDNA2G50-100-D100
44,110
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52620793CDNA2G50-100-D-B54S100
47,630
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
52620802CDNA2G50-100-D-M9BAL100
52,910
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
52620811CDNA2G50-100-D-M9BL100
50,710
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
52620827CDNA2G50-100-D-M9BWL100
51,260
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52620836CDNA2G50-100J-D100
48,180
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
52620845CDNA2G50-10-D10
42,300
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
52620854CDNA2G50-10-D-M9NV10
49,120
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
52620863CDNA2G50-1100-D1100
68,200
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
52620872CDNA2G50-1200-D1200
70,620
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
52620881CDNA2G50-120-D-A54L120
52,970
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
52620897CDNA2G50-125-D125
44,720
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52620906CDNA2G50-125-D-M9BWSDPC125
55,610
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52620915CDNA2G50-150-D150
45,320
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
52620924CDNA2G50-150-D-B544150
61,050
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
52620933CDNA2G50-150-D-F5BAL3150
64,240
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
52620942CDNA2G50-150-D-F5BASBPC150
62,040
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
52620951CDNA2G50-150J-D150
49,940
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
52620967CDNA2G50-150J-D-B544150
65,670
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
52620976CDNA2G50-175-D-M9BWVL175
53,740
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
52620985CDNA2G50-200-D200
46,530
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
52620994CDNA2G50-200-D-J59WSDPC200
61,270
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
52621003CDNA2G50-200J-D200
51,700
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52621012CDNA2G50-220-D-M9BWL220
54,890
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52621021CDNA2G50-220-D-M9BWL3220
58,740
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
52621037CDNA2G50-250J-D250
53,460
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
52621046CDNA2G50-260-D-A93260
52,690
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
52621055CDNA2G50-270-D270
48,950
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
52621064CDNA2G50-270-D-A93270
52,690
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
52621073CDNA2G50-270-D-J59W4270
70,180
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
52621082CDNA2G50-270-D-M9BW4270
62,480
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52621091CDNA2G50-270-D-Y59BL270
56,430
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
52621107CDNA2G50-300-D300
48,950
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
52621116CDNA2G50-300-D-M9BL300
55,550
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52621125CDNA2G50-300-D-P4DWL300
63,580
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
52621134CDNA2G50-300-D-Y59BL300
56,430
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
52621143CDNA2G50-300-D-Y59BLS300
52,420
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
52621152CDNA2G50-350-D350
50,160
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
52621161CDNA2G50-350-D-A54L350
58,410
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
52621177CDNA2G50-350-D-M9BAL350
58,960
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
52621186CDNA2G50-350-D-M9BAS350
53,960
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
52621195CDNA2G50-350-D-M9BASDPC350
62,700
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52621204CDNA2G50-350-D-M9BW3350
60,170
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
52621213CDNA2G50-380-D380
51,370
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52621222CDNA2G50-400-D400
51,370
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52621231CDNA2G50-400-D-J59WLS400
56,600
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
52621247CDNA2G50-400-D-M9BW400
57,860
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
52621256CDNA2G50-400-D-M9BWL400
58,520
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
52621265CDNA2G50-400-D-M9NW400
57,860
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
52621274CDNA2G50-400-D-Z73L400
56,650
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする