ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2G80

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2G80 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2G80 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2G80 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2G80 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2G80 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2G80 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2G80 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2G80 - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全96種類を絞り込む
ストローク(mm)
96種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52622272CDNA2G80-1000-D1000
92,620
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
52622281CDNA2G80-1000-D-A541000
100,050
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52622297CDNA2G80-1000-D-M9BAL1000
101,260
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
52622306CDNA2G80-1000-D-M9BAL31000
105,930
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
52622315CDNA2G80-1000-D-M9BW1000
98,950
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52622324CDNA2G80-1000-D-M9BWL1000
99,610
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52622333CDNA2G80-100-D-F5BAL100
79,150
71,980
79,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
52622342CDNA2G80-100-D-M9BL100
73,320
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52622351CDNA2G80-1100-D1100
97,740
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
52622367CDNA2G80-115-D115
67,600
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
52622376CDNA2G80-1200-D1200
100,600
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
52622385CDNA2G80-120-D120
67,600
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
52622394CDNA2G80-120-D-M9BAL120
76,230
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
52622403CDNA2G80-125-D125
67,600
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
52622412CDNA2G80-1300-D1300
103,460
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
52622421CDNA2G80-1300-D-A541300
110,880
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52622437CDNA2G80-1300-D-M9BAL31300
116,770
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
52622446CDNA2G80-135-D135
68,310
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
52622455CDNA2G80-1400-D1400
106,320
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52622464CDNA2G80-1400-D-M9BAL31400
119,630
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
52622473CDNA2G80-1400J-D-Y7BAL31400
145,200
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
52622482CDNA2G80-146-D-M9BASBPC146
80,690
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
52622491CDNA2G80-150-D150
68,310
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
52622507CDNA2G80-150-D-M9BAL150
76,950
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52622516CDNA2G80-150-D-M9BL7150
92,620
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
52622525CDNA2G80-150-D-M9BW150
74,640
67,980
74,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
52622534CDNA2G80-180-D180
69,740
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
52622543CDNA2G80-180-D-J59WL3180
86,350
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
52622552CDNA2G80-200-D200
69,740
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
52622561CDNA2G80-200-D-M9BM200
75,850
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
52622577CDNA2G80-200-D-M9BW200
76,070
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
52622586CDNA2G80-200J-D-A53L200
83,440
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
52622595CDNA2G80-200J-D-A53L3200
87,840
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
52622604CDNA2G80-225-D225
71,170
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
52622613CDNA2G80-225-D-M9BA225
79,150
71,980
79,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
52622622CDNA2G80-250-D250
71,170
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
52622631CDNA2G80-250-D-F5BAL250
83,440
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
52622647CDNA2G80-250-D-M9PW250
77,500
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52622656CDNA2G80-260-D260
72,600
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
52622665CDNA2G80-260-D-A93260
76,180
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
52622674CDNA2G80-270-D270
72,600
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
52622683CDNA2G80-270-D-A93270
76,180
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
52622692CDNA2G80-275-D275
72,600
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
52622701CDNA2G80-275-D-F5BAL275
84,870
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52622717CDNA2G80-300-D-A93300
76,180
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
52622726CDNA2G80-300-D-A93L300
76,840
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52622735CDNA2G80-300-D-M9BAL300
81,240
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
52622744CDNA2G80-300-D-M9BL300
79,040
71,980
79,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
52622753CDNA2G80-300-D-M9BWL300
79,590
71,980
79,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
52622762CDNA2G80-300-D-Y59B3300
82,940
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする