曜日別特売

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2L80

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2L80 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2L80 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2L80 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2L80 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2L80 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2L80 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2L80 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2L80 - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
127件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52628904CDNA2L80-1000-D1000
92,620
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
52628913CDNA2L80-1000-D-J59W1000
102,800
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
52628922CDNA2L80-1000-D-M9B1000
98,400
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52628947CDNA2L80-1000-D-XC351000
95,700
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52628956CDNA2L80-1000-D-Y59BL1000
99,940
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52628965CDNA2L80-1000-D-Y7BW1000
101,150
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
52628974CDNA2L80-100-D100
66,880
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52628983CDNA2L80-100-D-M9B100
72,660
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
52628992CDNA2L80-100-D-M9BW100
73,210
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52629001CDNA2L80-100-D-M9NWLS100
70,020
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
52629017CDNA2L80-100-D-Y59AL100
74,310
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52629026CDNA2L80-100K-D100
72,660
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
52629035CDNA2L80-100K-D-A54L100
80,740
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
52629044CDNA2L80-100K-D-A54Z100
81,510
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
52629053CDNA2L80-1050J-D-M9N1050
121,220
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
52629062CDNA2L80-1070-D-M9B1070
103,510
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
52629071CDNA2L80-1100-D1100
97,740
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
52629087CDNA2L80-1100-D-M9B1100
103,510
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
52629096CDNA2L80-1100-D-M9BWL1100
104,720
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
52629105CDNA2L80-1150-D-M9N1150
106,590
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52629114CDNA2L80-1200-D1200
100,600
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
52629123CDNA2L80-1200-D-M9BW1200
106,920
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52629132CDNA2L80-1200-D-M9BWL1200
107,580
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
52629141CDNA2L80-1200-D-M9BWZ1200
108,240
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
52629157CDNA2L80-1200-D-XC351200
103,680
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
52629166CDNA2L80-1200-D-Y7BW1200
109,120
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
52629175CDNA2L80-125-D125
67,600
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
52629184CDNA2L80-125-D-M9BL125
74,030
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52629193CDNA2L80-125-D-M9BWL125
74,580
67,980
74,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
52629202CDNA2L80-1300-D1300
103,460
93,980
103,378(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52629211CDNA2L80-1300-D-M9BW1300
109,780
99,980
109,978(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52629227CDNA2L80-1300-D-P5DWL1300
117,920
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
52629236CDNA2L80-1300-D-Y7BW1300
111,980
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52629245CDNA2L80-1350-D1350
106,320
96,980
106,678(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52629254CDNA2L80-1350-D-A54L1350
114,400
99,980
109,978(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52629263CDNA2L80-1400-D1400
106,320
96,980
106,678(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52629272CDNA2L80-1400-D-A93L1400
110,550
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52629281CDNA2L80-1400-D-P5DWL1400
120,780
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
52629297CDNA2L80-1400-D-Y7BW1400
114,840
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52629306CDNA2L80-1400J-D-M9B1400
133,540
119,800
131,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52629315CDNA2L80-1400J-D-M9B31400
136,790
129,800
142,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52629324CDNA2L80-1400J-D-M9BWZ1400
135,410
129,800
142,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52629333CDNA2L80-150-D150
68,310
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
52629342CDNA2L80-150-D-M9BW150
74,640
67,980
74,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
52629351CDNA2L80-175-D175
69,030
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
52629367CDNA2L80-175-D-M9BWL175
76,010
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
52629376CDNA2L80-200-D200
69,740
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
52629385CDNA2L80-200-D-B54200
77,170
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52629394CDNA2L80-200-D-M9B200
75,520
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
52629403CDNA2L80-200-D-M9BW200
76,070
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする