ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2T50

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2T50 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2T50 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2T50 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2T50 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2T50 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2T50 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2T50 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2T50 - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
119件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52632072CDNA2T50-1000-D1000
67,380
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52632081CDNA2T50-1000-D-A931000
71,120
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
52632097CDNA2T50-1000-D-A93S1000
68,970
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
52632106CDNA2T50-1000J-D1000
81,350
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
52632115CDNA2T50-100-D100
45,600
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52632124CDNA2T50-100-D-A93LS100
47,520
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
52632133CDNA2T50-100-D-M9BWL100
52,750
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
52632142CDNA2T50-1100-D1100
69,690
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
52632151CDNA2T50-1100-D-A931100
73,430
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
52632167CDNA2T50-1100-D-A93LS1100
71,610
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
52632176CDNA2T50-1100-D-A93S1100
71,280
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
52632185CDNA2T50-1100-D-G39C1100
86,190
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
52632194CDNA2T50-1100-D-M9BL1100
76,290
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
52632203CDNA2T50-1100-D-M9BW1100
76,180
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
52632212CDNA2T50-1100-D-M9BWS1100
72,660
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
52632221CDNA2T50-1150-D-A93L1150
76,510
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
52632237CDNA2T50-1150-D-A93LS1150
74,030
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52632246CDNA2T50-1170-D-A93LS1170
74,030
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52632255CDNA2T50-1200-D-A931200
75,850
67,980
74,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
52632264CDNA2T50-1200-D-A93LS1200
74,030
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52632273CDNA2T50-1200-D-A93S1200
73,700
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
52632282CDNA2T50-1200-D-G39C1200
88,610
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52632291CDNA2T50-125-D125
46,200
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
52632307CDNA2T50-125-D-B54Z125
55,220
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52632316CDNA2T50-125-D-M9B125
52,140
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
52632325CDNA2T50-125-D-M9BW125
52,690
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
52632334CDNA2T50-125-D-M9BW3125
56,210
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52632343CDNA2T50-125-D-M9BWS125
49,170
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
52632352CDNA2T50-125-D-M9BWSDPC125
57,090
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
52632361CDNA2T50-125-D-M9BWSDPCS125
51,370
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
52632377CDNA2T50-125-D-Y7BAL125
57,750
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
52632386CDNA2T50-125J-D125
50,550
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
52632395CDNA2T50-125J-D-F5BAL3125
69,470
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
52632404CDNA2T50-130-D130
46,810
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
52632413CDNA2T50-130J-D130
51,430
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52632422CDNA2T50-140-D-M9BW140
53,300
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
52632431CDNA2T50-140-D-M9BWSDPC140
57,700
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
52632447CDNA2T50-150-D-G39C150
63,310
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52632456CDNA2T50-150-D-M9BWSDPC150
57,700
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
52632474CDNA2T50-170-D170
47,410
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
52632483CDNA2T50-170-D-A54LS170
51,260
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
52632492CDNA2T50-170-D-B54L170
55,660
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52632501CDNA2T50-170-D-B54LS170
51,260
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
52632517CDNA2T50-175-D175
47,410
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
52632526CDNA2T50-200-D200
48,020
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
52632535CDNA2T50-200-D-A44CS200
56,490
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
52632544CDNA2T50-200-D-A54L3200
60,670
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
52632553CDNA2T50-200-D-A54LS200
51,870
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52632562CDNA2T50-200-D-B54L200
56,270
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52632571CDNA2T50-200-D-M9B200
53,960
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする