曜日別特売

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2TP

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2TP - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2TP - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2TP - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2TP - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2TP - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2TP - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)

作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全6種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52636683CDNA2TP63-250-D63250
69,300
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
52636692CDNA2TP63-300-D63300
70,510
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
52636701CDNA2TP63-400-D63400
72,930
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
52636717CDNA2TP80-150-D80150
87,230
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52636726CDNA2TP80-450-D80450
95,810
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
52636735CDNA2TP80-450-D-P7480450
103,290
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする