ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2WL

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2WL - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2WL - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2WL - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2WL - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2WL - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2WL - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)

クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動両ロッド
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52637076CDNA2WL100-300-D100300
¥102,580
¥92,980
¥102,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
52637085CDNA2WL100-560-D100560
¥115,120
¥99,980
¥109,978(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52637094CDNA2WL40-50-D4050
¥39,990
¥36,980
¥40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52637103CDNA2WL63-200-D63200
¥56,980
¥51,980
¥57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
52637112CDNA2WL63-200-D-M9BWZ63200
¥64,740
¥58,980
¥64,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする