曜日別特売

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGFA

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGFA - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGFA - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGFA - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGFA - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGFA - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGFA - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGFA - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGFA - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)

作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全111種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
111種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52640655CDNGFA20-100-D20100
35,260
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
52640664CDNGFA20-100-D-A9320100
39,220
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
52640673CDNGFA20-100-D-H7B20100
42,300
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
52640682CDNGFA20-100-D-H7BL320100
46,970
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
52640691CDNGFA20-100-D-H7BL3-XC3520100
49,010
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
52640707CDNGFA20-125-D-C7320125
40,370
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52640716CDNGFA20-150-D20150
35,810
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
52640725CDNGFA20-150-D-A9320150
39,770
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
52640734CDNGFA20-150-D-M9BWSDPC20150
46,920
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
52640743CDNGFA20-200-D-C73L20200
41,860
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
52640752CDNGFA20-200-D-H7BW20200
45,270
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52640761CDNGFA20-200-D-M9BWS20200
39,550
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
52640777CDNGFA20-200-D-M9BWSDPC20200
47,470
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
52640786CDNGFA20-200-D-M9NL20200
43,400
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52640795CDNGFA20-230-D-M9BWSDPC20230
48,020
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
52640804CDNGFA20-260-D20260
37,460
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
52640813CDNGFA20-300-D20300
37,460
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
52640822CDNGFA20-65-D2065
34,980
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
52640831CDNGFA20-65-D-M9BWSDPC2065
46,090
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
52640847CDNGFA25-100-D-M9B25100
42,350
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
52640856CDNGFA25-100-D-M9BL25100
43,010
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
52640865CDNGFA25-150-D25150
36,740
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
52640874CDNGFA25-150-D-M9BW25150
43,450
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52640883CDNGFA25-150-D-M9BWS25150
39,930
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52640892CDNGFA25-200-D-A93325200
43,400
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52640901CDNGFA25-200-D-M9BW25200
44,000
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52640917CDNGFA25-250-D-M9BWSDPC25250
48,950
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
52640926CDNGFA25-300-D-M9B25300
44,550
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52640935CDNGFA25-300-D-M9BW25300
45,100
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52640944CDNGFA25-350-D-H7B25350
45,980
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
52640953CDNGFA25-350-D-M9BWL25350
46,310
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
52640962CDNGFA25-400-D-H7BWL25400
49,060
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
52640971CDNGFA25-400-D-M9B25400
45,650
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
52640987CDNGFA25-400-D-M9BW25400
46,200
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
52640996CDNGFA25-400-D-M9BWL25400
46,860
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
52641005CDNGFA32-100-D32100
36,800
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
52641014CDNGFA32-100-D-A9332100
40,760
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52641023CDNGFA32-100-D-A9632100
40,980
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
52641032CDNGFA32-175-D32175
37,900
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
52641041CDNGFA32-175-D-M9BWSDPC32175
49,010
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
52641057CDNGFA32-200-D-H7BWL32200
47,470
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
52641066CDNGFA32-200-D-M9BL32200
44,720
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52641075CDNGFA32-200-D-M9BWL32200
45,270
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52641084CDNGFA32-200-D-M9N332200
47,630
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
52641093CDNGFA32-250-D-H7BAL32250
49,670
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
52641102CDNGFA32-250-D-H7BAZ32250
50,330
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
52641111CDNGFA32-250-D-M9BL32250
45,270
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52641127CDNGFA32-250-D-M9BL432250
52,420
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
52641136CDNGFA32-250-D-M9BW32250
45,160
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52641145CDNGFA32-25-D-H7BASDPCS3225
43,620
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする