曜日別特売

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGFN

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGFN - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGFN - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGFN - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGFN - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGFN - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGFN - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGFN - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGFN - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)

作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
141件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52641766CDNGFN20-100-D-A93L20100
37,840
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
52641775CDNGFN20-100-D-H7BWZS20100
38,170
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
52641784CDNGFN20-20-D2020
32,400
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52641793CDNGFN20-20-D-M9B2020
38,560
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
52641802CDNGFN20-20-D-M9BW2020
39,110
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
52641811CDNGFN20-210-D-H7BW320210
48,400
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
52641827CDNGFN20-225-D20225
34,870
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
52641836CDNGFN20-225-D-C73L20225
40,370
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52641845CDNGFN20-250-D-A9320250
38,830
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
52641854CDNGFN20-250-D-A93L20250
39,490
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
52641863CDNGFN20-250-D-C7320250
39,710
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
52641872CDNGFN20-250-D-M9BWS20250
38,060
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
52641881CDNGFN20-250-D-M9BWSDPC20250
45,980
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
52641897CDNGFN20-250K-D20250
43,220
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52641906CDNGFN20-270-D-H7BAL20270
46,640
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
52641915CDNGFN20-270-D-M9BW20270
42,130
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
52641924CDNGFN20-300-D20300
35,420
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
52641933CDNGFN20-300-D-M9BL20300
42,240
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
52641942CDNGFN20-310-D-M9BSAPCS20310
41,090
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
52641951CDNGFN20-350-D-M9BL20350
42,790
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
52641967CDNGFN20-350-D-M9BW20350
42,680
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
52641976CDNGFN20-50-D2050
32,670
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52641985CDNGFN20-50-D-A93LS2050
34,820
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
52641994CDNGFN20-50-D-M9NW2050
39,380
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
52642003CDNGFN25-100-D-H7BLS25100
37,840
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
52642012CDNGFN25-100-D-H7BS25100
37,510
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
52642021CDNGFN25-100-D-H7BWL325100
48,680
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
52642037CDNGFN25-100-D-H7BWZ25100
44,390
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52642046CDNGFN25-100-D-H7BWZS25100
39,110
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
52642055CDNGFN25-100-D-M9BL25100
40,980
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
52642064CDNGFN25-150J-D25150
39,880
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52642073CDNGFN25-150J-D-A9325150
43,840
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52642082CDNGFN25-200-D-M9N325200
44,990
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52642091CDNGFN25-250-D-M9N25250
42,190
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
52642107CDNGFN25-25-D-M9BWL2525
40,700
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52642116CDNGFN25-300-D-M9B25300
42,520
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
52642125CDNGFN25-300-D-M9BL25300
43,180
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
52642134CDNGFN25-300-D-M9BWL25300
43,730
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52642143CDNGFN25-300J-D-H7BAL25300
54,400
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
52642152CDNGFN25-300J-D-H7BAZ25300
55,060
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52642161CDNGFN25-340-D-M9BWZ425340
53,300
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
52642177CDNGFN25-400-D-M9BL25400
44,280
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52642186CDNGFN25-400-D-M9BWS25400
40,650
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52642195CDNGFN25-400-D-M9BWSDPC25400
48,570
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
52642204CDNGFN25-75-D-M9BL2575
40,700
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52642213CDNGFN32-100-D-C73332100
41,860
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
52642222CDNGFN32-100-D-H7A1L32100
42,240
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
52642231CDNGFN32-100-D-M9BL32100
41,250
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
52642247CDNGFN32-100-D-M9BSDPC32100
44,990
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52642256CDNGFN32-125-D-M9BSDPC32125
45,270
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする