ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGGN

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGGN - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGGN - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGGN - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGGN - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGGN - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGGN - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGGN - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGGN - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)

作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全24種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52643385CDNGGN20-100-D20100
33,220
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52643394CDNGGN20-100-D-H7A1L20100
41,030
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
52643403CDNGGN20-100-D-H7A1L320100
45,100
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52643412CDNGGN20-200-D20200
34,320
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
52643421CDNGGN20-25-D2025
32,400
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52643437CDNGGN20-300-D20300
35,420
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
52643446CDNGGN25-100-D25100
34,160
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52643455CDNGGN25-100-D-M9BWL25100
41,530
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
52643464CDNGGN25-150-D25150
34,710
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
52643473CDNGGN25-200-D-A9325200
39,220
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52643482CDNGGN25-250-D25250
35,810
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
52643491CDNGGN25-250-D-M9BWSDPC25250
46,920
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
52643507CDNGGN25-300-D25300
36,360
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
52643516CDNGGN25-400-D25400
37,460
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
52643525CDNGGN25-50-D-M9BWL2550
40,980
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
52643534CDNGGN32-100-D-A93L32100
39,050
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
52643543CDNGGN32-300-D-H7BW32300
45,540
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
52643552CDNGGN40-175-D-M9BWL40175
47,300
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
52643561CDNGGN40-200-D-M9BWL40200
47,300
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
52643577CDNGGN40-300-D40300
41,470
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
52643586CDNGGN40-500-D40500
44,550
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52643595CDNGGN40-500-D-C7340500
49,390
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
52643604CDNGGN40-530-D-H7BWL40530
54,890
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
52643613CDNGGN40-600-D40600
46,090
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする