曜日別特売

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNSB

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNSB - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNSB - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNSB - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNSB - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNSB - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNSB - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNSB - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNSB - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNSシリーズ:CDNS)

作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全43種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
43種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52647217CDNSB125-1000-D-M9BWL1251000
206,970
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
52647226CDNSB125-100-D-A54L125100
166,490
149,800
164,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52647235CDNSB125-100-D-M9BV3125100
171,440
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
52647244CDNSB125-100-D-M9BVS125100
158,680
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
52647253CDNSB125-10-D12510
155,380
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
52647262CDNSB125-200-D-M9BWL125200
170,010
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
52647271CDNSB125-25-D12525
155,380
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
52647287CDNSB125-275-D125275
164,620
149,800
164,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52647296CDNSB125-30-D12530
155,380
139,800
153,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52647305CDNSB125-30-D-M9BV312530
171,440
159,800
175,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52647314CDNSB125-30-D-M9BVS12530
158,680
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
52647323CDNSB125-320-D125320
166,930
149,800
164,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52647332CDNSB125-400-D-M9BW125400
178,590
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
52647341CDNSB125-455-D125455
173,860
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
52647357CDNSB125-50-D-M9BWL12550
165,390
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
52647366CDNSB125-50-D-M9BWVL12550
166,050
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
52647375CDNSB125-50-D-Z73312550
168,140
159,800
175,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52647384CDNSB125-5-D1255
155,380
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
52647393CDNSB125-750-D125750
187,720
179,800
197,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52647402CDNSB125-75-D-M9BL12575
164,840
149,800
164,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52647411CDNSB125-780-D-F59W125780
200,920
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
52647427CDNSB125TF-250-D125250
162,310
149,800
164,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52647436CDNSB125TF-250-D-M9PWSDPC125250
176,060
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
52647445CDNSB125TF-300-D125300
164,620
149,800
164,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52647454CDNSB125TF-350-D125350
166,930
149,800
164,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52647463CDNSB125TF-400-D125400
169,240
159,800
175,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52647472CDNSB140-1000-D-M9BL1401000
244,750
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
52647481CDNSB140-100-D-M9BW140100
199,100
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
52647497CDNSB140-100-D-Z733140100
204,820
189,800
208,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52647506CDNSB140-280-D140280
195,360
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
52647515CDNSB140-40-D-Z73514040
220,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
52647524CDNSB140-50-D-M9BW14050
199,100
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
52647533CDNSB140-650-D140650
215,600
199,800
219,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52647542CDNSB140-650-D-M9B9140650
286,660
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
52647551CDNSB140-70-D14070
185,240
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
52647567CDNSB160-100-D-A54L160100
241,730
219,800
241,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52647576CDNSB160-1150-D1601150
290,570
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
52647585CDNSB160-1200-D-M9BW1601200
305,310
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
52647594CDNSB160-160-D160160
231,170
199,800
219,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52647603CDNSB160-210-D160210
234,140
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
52647612CDNSB160-210-D-M9BWSDPC160210
253,280
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
52647621CDNSB160-30-D-Y7NW16030
242,170
219,800
241,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52647637CDNSB160TF-150-D160150
228,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする