スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 ボールブッシュ軸受(オートスイッチ付) CDPXWL

スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 ボールブッシュ軸受(オートスイッチ付) CDPXWL - SMCスライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 ボールブッシュ軸受(オートスイッチ付) CDPXWL - SMCスライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 ボールブッシュ軸受(オートスイッチ付) CDPXWL - SMCスライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 ボールブッシュ軸受(オートスイッチ付) CDPXWL - SMCスライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 ボールブッシュ軸受(オートスイッチ付) CDPXWL - SMCスライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 ボールブッシュ軸受(オートスイッチ付) CDPXWL - SMCスライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 ボールブッシュ軸受(オートスイッチ付) CDPXWL - SMCスライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 ボールブッシュ軸受(オートスイッチ付) CDPXWL - SMC

・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵。
・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は
高精度を実現。
・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、
CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)

作動方式複動両ロッド内容量1個
全67種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
67種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52654235CDPXWL10-100-J79W10-100
49,170
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
52654244CDPXWL10-100R-A73HS10標準ストローク100
50,110
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
52654253CDPXWL10-100R-J79L10標準ストローク100
55,110
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52654262CDPXWL10-25-A73L310-25
44,220
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52654271CDPXWL10-50-F79WL10-50
47,470
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52654287CDPXWL10-50R-F79FL10標準ストローク50
55,500
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52654296CDPXWL10-75-F7BWVL10-75
48,680
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52654305CDPXWL10-75-J79W10-75
48,020
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52654314CDPXWL16-100-J79Z16-100
66,940
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52654323CDPXWL16-125-F7BVSDPC16-125
72,710
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
52654332CDPXWL16-125-F7BWVSDPC16-125
74,580
67,980
74,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
52654341CDPXWL16-125-J79C316-125
73,540
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
52654357CDPXWL16-125R-F7BVL16-125
76,450
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
52654366CDPXWL16-175-F7BV16-175
73,370
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
52654375CDPXWL16-175-F7BWVL16-175
75,900
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
52654384CDPXWL16-175R-A73H16-175
78,650
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52654393CDPXWL16-200-A80CL16-200
75,790
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
52654402CDPXWL16-200R-F7BVL16-200
84,260
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
52654411CDPXWL16-25-J79CL16-25
57,920
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52654427CDPXWL16-50-F7BVSBPC16-50
64,900
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52654436CDPXWL16-50-F7BVSDPC16-50
64,900
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52654445CDPXWL16-50-J79WZ16-50
63,690
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52654454CDPXWL16-50R-A73CL16-50
67,760
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52654463CDPXWL16-50R-F7BAL16-50
72,160
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
52654472CDPXWL16-50R-F7BV16-50
67,980
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
52654481CDPXWL16-50R-F7NVL16-50
68,750
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
52654497CDPXWL16-75-F7BWVZ16-75
66,280
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52654506CDPXWL20-100-A73H320-100
72,600
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
52654515CDPXWL20-100-J79L320-100
76,890
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52654524CDPXWL20-100R-J79W20-100
82,170
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
52654533CDPXWL20-100R-J79Z20-100
81,620
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
52654542CDPXWL20-125-F7BVSDPC20-125
79,700
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
52654551CDPXWL20-125R-F7BWV20-125
84,810
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
52654567CDPXWL20-150-J79W20-150
79,810
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
52654576CDPXWL20-150-J79WZ20-150
81,130
72,980
80,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
52654585CDPXWL20-175-F7BWVL20-175
83,110
74,980
82,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
52654594CDPXWL20-50-F7BWVL20-50
69,910
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52654603CDPXWL20-50-J79W20-50
69,250
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52654612CDPXWL20-75-F7BVL320-75
74,250
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
52654621CDPXWL20-75-F7BVSDPC20-75
74,420
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
52654637CDPXWL25-100-A73C25-100
78,600
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52654646CDPXWL25-100-F7BAZ25-100
84,320
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52654655CDPXWL25-100-F7NVL25-100
80,250
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52654664CDPXWL25-100-J79CZ25-100
82,120
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52654673CDPXWL25-125-J79W25-125
84,040
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
52654682CDPXWL25-125R-J79L25-125
90,700
81,980
90,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
52654691CDPXWL25-150-A73C25-150
83,820
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
52654707CDPXWL25-150-J79WL25-150
87,230
78,980
86,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
52654716CDPXWL25-200-F7BWVZ25-200
93,010
83,980
92,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
52654725CDPXWL25-50-J79325-50
77,500
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする