曜日別特売

コーティングセンタードリルJIS1形 75°

コーティングセンタードリルJIS1形 75° - 岡部工具
材質SKH51:HSS表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5046696375GJ1CD0.70.7350.7
5,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
5046697275GJ1CD1.01351.1
4,180
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
5046698175GJ1CD1.51.5401.6
3,800
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
5046699775GJ1CD2.02452.1
3,980
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
5046700675GJ1CD2.52.5502.6
4,810
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
5046701575GJ1CD3.03553.2
6,890
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
5046702475GJ1CD4.04664.2
9,610
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
5046703375GJ1CD5.05785.3
13,070
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
5046704275GJ1CD6.06906.3
22,220
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする