岡部工具
コーティングセンタードリルJIS1形 90°
材質
SKH51:HSS
先端角(°)
90
表面処理
TiN
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
胴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50467051
90GJ1CD0.7
0.7
35
0.7
3.5
¥
6,240
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
50467067
90GJ1CD1.0
1
35
1.1
4
¥
4,960
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
50467076
90GJ1CD1.5
1.5
40
1.6
5
¥
4,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
50467085
90GJ1CD2.0
2
45
2.1
6
¥
4,660
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
50467094
90GJ1CD2.5
2.5
50
2.6
8
¥
5,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50467103
90GJ1CD3.0
3
55
3.2
10
¥
8,180
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
50467112
90GJ1CD4.0
4
66
4.2
12
¥
11,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
50467121
90GJ1CD5.0
5
78
5.3
14
¥
16,020
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
50467137
90GJ1CD6.0
6
90
6.3
18
¥
28,480
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください