曜日別特売

コーティングロングセンタードリル 60°

コーティングロングセンタードリル 60° - 岡部工具
材質SKH51:HSS表面処理TiN先端角(°)60内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
胴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50467146GLCD1×4×10011001.24
12,180
7,398
8,138(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
50467155GLCD1.5×5×1001.51001.95
9,900
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
50467164GLCD2×6×10021002.56
10,360
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
50467173GLCD2.5×7.7×1002.51003.17.7
13,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
50467182GLCD2.5×8×1002.51003.18
11,720
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
50467191GLCD3×7.7×10031003.77.7
13,000
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
50467207GLCD3×8×10031003.78
11,720
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
50467216GLCD3×10×10031003.710
14,620
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
50467225GLCD4×10×1004100510
14,620
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
50467234GLCD4×11×1004100511
18,320
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
50467243GLCD4×12×1004100512
19,320
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
50467252GLCD5×11×10051006.311
18,320
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
50467261GLCD5×12×10051006.312
19,320
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
50467277GLCD1×4×15011501.24
18,820
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
50467286GLCD1.5×5×1501.51501.95
16,480
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
50467295GLCD2×6×15021502.56
17,040
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
50467304GLCD2.5×7.7×1502.51503.17.7
19,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
50467313GLCD2.5×8×1502.51503.18
18,960
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
50467322GLCD3×7.7×15031503.77.7
19,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
50467331GLCD3×8×15031503.78
18,960
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
50467347GLCD3×10×15031503.710
21,940
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
50467356GLCD4×10×1504150510
21,940
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
50467365GLCD4×11×1504150511
26,200
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
50467374GLCD4×12×1504150512
26,920
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
50467383GLCD5×11×15051506.311
26,200
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
50467392GLCD5×12×15051506.312
26,920
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
50467401GLCD2×6×20022002.56
24,920
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
50467417GLCD2.5×8×2002.52003.18
28,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
50467426GLCD3×8×20032003.78
28,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
50467435GLCD3×10×20032003.710
34,140
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
50467444GLCD4×10×2004200510
34,140
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
50467453GLCD4×12×2004200512
41,380
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
50467462GLCD5×12×20052006.312
41,380
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
50467471GLCD3×10×25032503.710
47,900
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
50467487GLCD4×10×2504250510
47,900
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
50467496GLCD4×12×2504250512
58,940
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
50467505GLCD5×12×25052506.312
58,940
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする