曜日別特売

センタードリル 1形 75°

センタードリル  1形 75° - 岡部工具
材質SKH51:HSS先端角(°)75表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
胴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5046199375CD0.30.3310.43
6,750
4,098
4,508(税込)
4日以内出荷
返品不可
5046200275CD0.40.4310.53
5,880
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
5046201175CD0.50.5310.63
5,030
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
5046202775CD0.60.6360.73.5
4,440
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
5046203675CD0.70.7360.93.5
3,950
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
5046204575CD0.80.83614
3,470
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
5046205475CD0.90.9361.14
3,110
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
5046206375CD1.01361.34
2,670
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
5046207275CD1.21.2421.65
2,520
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
5046208175CD1.51.54225
2,080
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
5046209775CD2.02472.66
2,360
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
5046211575CD3.03573.97.7
2,900
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
5046212475CD3×83533.98
3,080
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
5046213375CD4.04695.211
6,290
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
5046214275CD4×104695.210
5,770
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
5046215175CD5.05696.611
6,290
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
5046217675CD6.06957.818
22,110
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
5046218575CD8.0810010.418
23,540
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
5046219475CD10.01010013.118
23,540
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
5046210675CD2.52.5573.27.7
2,900
1,798
1,978(税込)
欠品中
返品不可
5046216775CD5×125696.612
7,980
4,898
5,388(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする