曜日別特売

センタードリル 1形 90°

センタードリル  1形 90° - 岡部工具
材質SKH51:HSS先端角(°)90表面処理-内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
胴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5046198490CD6×166907.816
16,180
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
5046192390CD3.03573.97.7
2,280
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
5046193290CD3×83533.98
2,430
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
5046194190CD4.04695.211
4,990
取扱い終了
代替品有
5046195790CD4×104695.210
4,570
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
5046196690CD5.05696.611
4,990
取扱い終了
代替品有
5046197590CD5×125696.612
6,340
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5046192390CD3.00844672490CD3.0×7.790CD3.0 センタードリル  1形 90° 岡部工具 08446724センタードリル 1形 90°岡部工具1本
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました
5046193290CD3×80844673390CD3.0×890CD3×8 センタードリル  1形 90° 岡部工具 08446733センタードリル 1形 90°岡部工具1本
2,098
税込2,308
注文コードが変更になりました
5046194190CD4.00844675190CD4.0×1190CD4.0 センタードリル  1形 90° 岡部工具 08446751センタードリル 1形 90°岡部工具1本
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました
5046195790CD4×100844674290CD4.0×1090CD4×10 センタードリル  1形 90° 岡部工具 08446742センタードリル 1形 90°岡部工具1本
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました
5046196690CD5.00844676790CD5.0×1190CD5.0 センタードリル  1形 90° 岡部工具 08446767センタードリル 1形 90°岡部工具1本
4,098
税込4,508
注文コードが変更になりました
5046197590CD5×120844677690CD5.0×1290CD5×12 センタードリル  1形 90° 岡部工具 08446776センタードリル 1形 90°岡部工具1本
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする