曜日別特売

センタードリル 1形70°

センタードリル 1形70° - 岡部工具
材質SKH51:HSSRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5046159170CD0.30.3310.4-
6,750
4,098
4,508(税込)
4日以内出荷
返品不可
5046160770CD0.40.4310.6-
5,880
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
5046161670CD0.50.5310.7-
5,030
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
5046162570CD0.60.6360.9-
4,440
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
5046163470CD0.70.7361-
3,950
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
5046164370CD0.80.8361.2-
3,470
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
5046165270CD0.90.9361.3-
3,110
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
5046166170CD1.01361.5-
2,670
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
5046167770CD1.21.2421.7-
2,520
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
5046168670CD1.51.5422.2-
2,080
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
5046169570CD2.02472.6-
2,360
1,498
1,648(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
5046170470CD2.52.5573.2-
2,900
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
5046171370CD3.03573.9-
2,900
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
5046172270CD3×83534.5-
3,080
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
5046173170CD4.04696-
6,290
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
5046174770CD4×104696-
5,770
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
5046175670CD5.05697.5-
6,290
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
5046176570CD5×125697.5-
7,980
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
5046177470CD6.06959-
22,110
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
5046178370CD8.0810011.1-
23,540
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
5046179270CD10.01010013.1-
23,540
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
5046180170CD1/64-310.6-
4,670
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
5046181770CD1/32-573.7-
2,730
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
5046182670CD3/64-421.7-
2,000
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
5046183570CD1/16-422.2-
1,650
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
5046184470CD5/64----
1,880
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
5046185370CD3/32-573.5-
2,280
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
5046186270CD1/8-574.7-
2,280
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
5046187170CD5/32-695.8-
4,990
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
5046188770CD3/16-697.1-
4,990
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
5046189670CD1/4-1009.5-
18,710
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
5046190570CD5/16-10011.1-
18,710
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
5046191470CD3/8-10014.2-
18,710
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする