岡部工具
センタードリル 準規格60°
材質
SKH51:HSS
先端角(°)
60
表面処理
-
内容量
1本
全25種類を絞り込む
刃径(Φmm)
選択してください
1.1
1.3
1.4
1.6
1.7
1.8
1.9
2.1
2.2
2.3
2.4
2.6
2.7
2.8
2.9
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4.5
全長(mm)
選択してください
36
42
47
53
55
刃長(mm)
選択してください
1.5
1.7
1.9
2.1
2.2
2.3
2.5
2.7
2.8
2.9
3
3.2
3.4
3.6
3.7
4.1
4.2
4.3
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5.1
5.9
25種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
胴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50462474
CD1.1
1.1
36
1.5
4
¥
2,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
50462483
CD1.3
1.3
42
1.7
5
¥
2,680
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
50462492
CD1.4
1.4
42
1.9
5
¥
2,280
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
50462501
CD1.6
1.6
42
2.1
5
¥
2,280
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50462517
CD1.7
1.7
47
2.2
6
¥
2,680
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
50462526
CD1.8
1.8
47
2.3
6
¥
2,680
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
50462535
CD1.9
1.9
47
2.5
6
¥
2,680
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
50462544
CD2.1
2.1
47
2.7
6
¥
2,680
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
50462553
CD2.2
2.2
47
2.8
6
¥
2,680
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
50462562
CD2.3×8
2.3
53
2.9
8
¥
3,360
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
50462571
CD2.4×8
2.4
53
3
8
¥
3,360
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
50462587
CD2.6×8
2.6
53
3.2
8
¥
3,360
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
50462596
CD2.7×8
2.7
53
3.4
8
¥
3,360
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
50462605
CD2.8×8
2.8
53
3.6
8
¥
3,360
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
50462614
CD2.9×8
2.9
53
3.7
8
¥
3,360
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50462623
CD3.1×8
3.1
53
4.1
8
¥
3,360
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50462632
CD3.3×8
3.3
53
4.3
8
¥
3,360
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
50462641
CD3.4×8
3.4
53
4.5
8
¥
3,360
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
50462657
CD3.5×10
3.5
55
4.6
10
¥
5,440
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
50462666
CD3.6×10
3.6
55
4.7
10
¥
5,440
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
50462675
CD3.7×10
3.7
55
4.8
10
¥
5,440
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
50462684
CD3.8×10
3.8
55
4.9
10
¥
5,440
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
50462693
CD3.9×10
3.9
55
5.1
10
¥
5,440
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
50462702
CD4.5×10
4.5
55
5.9
10
¥
5,440
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
50462711
CD3.2×8
3.2
53
4.2
8
¥
3,360
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください