曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2A100-4

薄形シリンダ CDQ2A100-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2A100-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2A100-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2A100-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2A100-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2A100-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2A100-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2A100-4 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全125種類を絞り込む
ストローク(mm)
125種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52663974CDQ2A100-40DCMZ-A73HLS40
37,350
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52663983CDQ2A100-40DCMZ-A79W40
40,480
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52663992CDQ2A100-40DCMZ-A93LS40
36,910
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52664001CDQ2A100-40DCMZ-M9B40
40,480
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52664017CDQ2A100-40DCMZ-M9BASDPC40
47,080
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52664026CDQ2A100-40DCMZ-M9BAVL40
44,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52664035CDQ2A100-40DCMZ-M9BL40
41,140
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52664044CDQ2A100-40DCMZ-M9BVL40
42,020
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52664053CDQ2A100-40DCMZ-M9BW40
41,030
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52664062CDQ2A100-40DCMZ-M9BWSDPC40
45,430
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52664071CDQ2A100-40DCMZ-M9N40
40,700
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52664087CDQ2A100-40DCZ-M9BAL40
41,800
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52664096CDQ2A100-40DCZ-M9BAVL40
42,460
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52664105CDQ2A100-40DFCMZ-M9BAL40
43,340
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52664114CDQ2A100-40DFCMZ-M9BAVL40
44,000
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52664123CDQ2A100-40DFCMZ-M9BL40
41,140
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52664132CDQ2A100-40DFCMZ-M9BVL40
42,020
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52664141CDQ2A100-40DFCZ-M9BAL40
41,800
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52664157CDQ2A100-40DFCZ-M9BAVL40
42,460
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52664166CDQ2A100-40DFCZ-M9BL40
39,600
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52664175CDQ2A100-40DFCZ-M9BVL40
40,480
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52664184CDQ2A100-40DFMZ-M9BAL40
40,590
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52664193CDQ2A100-40DFMZ-M9BAVL40
41,250
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52664202CDQ2A100-40DFMZ-M9BL40
38,390
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52664211CDQ2A100-40DFMZ-M9BVL40
39,270
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52664227CDQ2A100-40DFZ-M9BAL40
39,050
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52664236CDQ2A100-40DFZ-M9BAVL40
39,710
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52664245CDQ2A100-40DFZ-M9BL40
36,850
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52664254CDQ2A100-40DFZ-M9BVL40
37,730
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52664263CDQ2A100-40DMZ-A73HL40
37,070
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52664272CDQ2A100-40DMZ-A73HLS40
34,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52664281CDQ2A100-40DMZ-A93LS40
34,160
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52664297CDQ2A100-40DMZ-A93S40
33,830
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52664306CDQ2A100-40DMZ-A93VL40
36,850
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52664315CDQ2A100-40DMZ-A93VL-X27140
42,630
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52664324CDQ2A100-40DMZ-A93VL-XC640
45,160
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52664333CDQ2A100-40DMZ-M9BAL40
40,590
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52664342CDQ2A100-40DMZ-M9BAL-XC640
48,900
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52664351CDQ2A100-40DMZ-M9BASDPC40
44,330
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52664367CDQ2A100-40DMZ-M9BAVL40
41,250
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52664376CDQ2A100-40DMZ-M9BL-XC840
60,780
54,980
60,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52664385CDQ2A100-40DMZ-M9BVL40
39,270
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52664394CDQ2A100-40DMZ-M9BWL40
38,940
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52664421CDQ2A100-40DMZ-P5DWSC40
48,840
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52664437CDQ2A100-40DMZ-P5DWSCS40
40,480
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52664446CDQ2A100-40DMZ-XC640
40,430
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52664455CDQ2A100-40DZ-A73L40
35,530
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52664464CDQ2A100-40DZ-A73L-XC840
56,380
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52664473CDQ2A100-40DZ-A73S40
32,730
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52664482CDQ2A100-40DZ-A93VL40
35,310
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする