曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2A100V

薄形シリンダ CDQ2A100V - SMC薄形シリンダ CDQ2A100V - SMC薄形シリンダ CDQ2A100V - SMC薄形シリンダ CDQ2A100V - SMC薄形シリンダ CDQ2A100V - SMC薄形シリンダ CDQ2A100V - SMC薄形シリンダ CDQ2A100V - SMC薄形シリンダ CDQ2A100V - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52667711CDQ2A100V-100DMZ100
46,750
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52667736CDQ2A100V-10DZ10
35,040
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52667745CDQ2A100V-30DZ30
38,450
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52667754CDQ2A100V-45DZ45
40,810
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52667763CDQ2A100V-45DZ-M9BA45
48,620
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52667772CDQ2A100V-45DZ-M9NAV45
49,280
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52667781CDQ2A100V-50DMZ50
42,960
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52667797CDQ2A100V-55DZ55
42,680
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52667806CDQ2A100V-55DZ-M9BA55
50,490
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52667815CDQ2A100V-55DZ-M9NA55
50,490
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52667824CDQ2A100V-60DZ60
42,680
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52667833CDQ2A100V-60DZ-M9NAM60
50,820
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52667727CDQ2A100V-100D-XC6100
47,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする