曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2A16

薄形シリンダ CDQ2A16 - SMC薄形シリンダ CDQ2A16 - SMC薄形シリンダ CDQ2A16 - SMC薄形シリンダ CDQ2A16 - SMC薄形シリンダ CDQ2A16 - SMC薄形シリンダ CDQ2A16 - SMC薄形シリンダ CDQ2A16 - SMC薄形シリンダ CDQ2A16 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
366件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52671297CDQ2A16-10DCMZ-A90-複動片ロッド10
7,320
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
52671306CDQ2A16-10DCMZ-A93-複動片ロッド10
8,640
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
52671315CDQ2A16-10DCMZ-A93S-複動片ロッド10
6,930
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
52671324CDQ2A16-10DCMZ-A93VS-複動片ロッド10
7,260
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
52671333CDQ2A16-10DCMZ-BQ-複動片ロッド10
5,450
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52671342CDQ2A16-10DCMZ-F7NVL-複動片ロッド10
12,490
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52671351CDQ2A16-10DCMZ-M9BAVLS-複動片ロッド10
9,790
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52671367CDQ2A16-10DCMZ-M9NVL-複動片ロッド10
12,380
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52671376CDQ2A16-10DCMZ-M9NWVLS-複動片ロッド10
8,970
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
52671385CDQ2A16-10DCZ-M9BAVLS-複動片ロッド10
9,520
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
52671394CDQ2A16-10DCZ-M9BVLS-複動片ロッド10
8,530
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
52671403CDQ2A16-10DFCMZ-M9BAVLS-複動片ロッド10
9,790
8,798
9,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52671412CDQ2A16-10DFCMZ-M9BVLS-複動片ロッド10
8,800
7,998
8,798(税込)
13日以内出荷
返品不可
52671421CDQ2A16-10DFCZ-M9BAVLS-複動片ロッド10
9,520
8,698
9,568(税込)
13日以内出荷
返品不可
52671437CDQ2A16-10DFCZ-M9BVLS-複動片ロッド10
8,530
7,698
8,468(税込)
13日以内出荷
返品不可
52671446CDQ2A16-10DFMZ-M9BAVLS-複動片ロッド10
8,910
7,998
8,798(税込)
13日以内出荷
返品不可
52671455CDQ2A16-10DFMZ-M9BVLS-複動片ロッド10
7,920
7,198
7,918(税込)
13日以内出荷
返品不可
52671464CDQ2A16-10DFZ-M9BAVLS-複動片ロッド10
8,640
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52671473CDQ2A16-10DFZ-M9BVLS-複動片ロッド10
7,650
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
52671482CDQ2A16-10DMZ-A90VL-複動片ロッド10
7,760
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
52671491CDQ2A16-10DMZ-A93Z-複動片ロッド10
9,080
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
52671507CDQ2A16-10DMZ-BQ-複動片ロッド10
4,570
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
52671516CDQ2A16-10DMZ-F7BWVS-複動片ロッド10
8,530
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
52671525CDQ2A16-10DMZ-J79CLS-複動片ロッド10
8,580
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52671534CDQ2A16-10DMZ-M9BAVLS-複動片ロッド10
8,910
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52671543CDQ2A16-10DMZ-M9BVM-複動片ロッド10
11,170
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52671552CDQ2A16-10DMZ-M9BWVS-複動片ロッド10
7,760
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
52671561CDQ2A16-10DMZ-M9NVZ-複動片ロッド10
12,160
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52671577CDQ2A16-10DMZ-M9NWVS-複動片ロッド10
7,760
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
52671586CDQ2A16-10DZ-A72-複動片ロッド10
8,360
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
52671595CDQ2A16-10DZ-A72L-複動片ロッド10
9,020
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
52671604CDQ2A16-10DZ-A93LS-複動片ロッド10
6,110
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
52671613CDQ2A16-10DZ-A93Z-複動片ロッド10
8,800
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
52671622CDQ2A16-10DZ-BQ-複動片ロッド10
4,290
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
52671631CDQ2A16-10DZ-F7BVL-XB9-複動片ロッド10
11,390
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
52671647CDQ2A16-10DZ-F7BVL-XC6-複動片ロッド10
11,330
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
52671656CDQ2A16-10DZ-F7BVS-複動片ロッド10
7,320
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
52671665CDQ2A16-10DZ-J79C-複動片ロッド10
11,880
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52671674CDQ2A16-10DZ-M9BVSBPC-複動片ロッド10
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52671683CDQ2A16-10DZ-M9BV-XB9-複動片ロッド10
10,730
9,698
10,668(税込)
13日以内出荷
返品不可
52671692CDQ2A16-10DZ-M9BV-XC6-複動片ロッド10
10,670
9,598
10,558(税込)
13日以内出荷
返品不可
52671701CDQ2A16-10DZ-M9BVZS-複動片ロッド10
7,980
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
52671717CDQ2A16-10DZ-M9BWVLS-複動片ロッド10
7,810
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
52671726CDQ2A16-10DZ-M9NVZ-複動片ロッド10
11,880
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52671735CDQ2A16-10DZ-M9PVL-複動片ロッド10
11,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52671744CDQ2A16-10DZ-XC6-複動片ロッド10
4,180
3,898
4,288(税込)
13日以内出荷
返品不可
52671753CDQ2A16-10SFZ-M9NVL標準ストローク(S) 単動 : 押出し10
11,220
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
52671762CDQ2A16-10SFZ-M9NVLS標準ストローク(S) 単動 : 押出し10
7,650
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
52671771CDQ2A16-10SMZ-F7BVL-単動押出し形10
11,500
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
52671787CDQ2A16-10SMZ-F7BWVS-単動押出し形10
8,530
7,698
8,468(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする