曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2A32-10

薄形シリンダ CDQ2A32-10 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-10 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-10 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-10 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-10 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-10 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-10 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-10 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全305種類を絞り込む
作動方式
ストローク(mm)
305種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52689637CDQ2A32-100DCMZ-A73CL-複動片ロッド100
21,010
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52689646CDQ2A32-100DCMZ-A73HLS-複動片ロッド100
17,220
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52689655CDQ2A32-100DCMZ-A73HL-XC6-複動片ロッド100
22,060
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52689664CDQ2A32-100DCMZ-A80L-複動片ロッド100
19,470
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52689673CDQ2A32-100DCMZ-A93LS-複動片ロッド100
16,780
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52689682CDQ2A32-100DCMZ-A93L-XC35-複動片ロッド100
20,630
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52689691CDQ2A32-100DCMZ-A93L-XC6-複動片ロッド100
21,180
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52689707CDQ2A32-100DCMZ-A93Z-XC35-複動片ロッド100
21,290
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52689716CDQ2A32-100DCMZ-BQ-複動片ロッド100
15,290
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52689725CDQ2A32-100DCMZ-F7NV-複動片ロッド100
21,340
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52689734CDQ2A32-100DCMZ-J79WLS-複動片ロッド100
19,250
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52689743CDQ2A32-100DCMZ-J79WZS-複動片ロッド100
19,580
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52689752CDQ2A32-100DCMZ-M9BA-複動片ロッド100
22,550
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52689761CDQ2A32-100DCMZ-M9BAL-X271-複動片ロッド100
25,080
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52689777CDQ2A32-100DCMZ-M9BAL-XC6-複動片ロッド100
25,580
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52689786CDQ2A32-100DCMZ-M9BASBPC-複動片ロッド100
26,950
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52689795CDQ2A32-100DCMZ-M9BASDPC-複動片ロッド100
26,950
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52689804CDQ2A32-100DCMZ-M9BAZS-複動片ロッド100
19,310
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52689813CDQ2A32-100DCMZ-M9BAZS-XC35-複動片ロッド100
21,120
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52689822CDQ2A32-100DCMZ-M9BAZ-XC35-複動片ロッド100
25,690
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52689831CDQ2A32-100DCMZ-M9BL3-複動片ロッド100
24,150
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52689847CDQ2A32-100DCMZ-M9BLS-複動片ロッド100
17,880
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52689856CDQ2A32-100DCMZ-M9BL-X271-複動片ロッド100
22,880
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52689865CDQ2A32-100DCMZ-M9BM-複動片ロッド100
20,680
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52689874CDQ2A32-100DCMZ-M9BS-複動片ロッド100
17,550
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52689883CDQ2A32-100DCMZ-M9BVM-複動片ロッド100
21,560
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52689892CDQ2A32-100DCMZ-M9BWS-複動片ロッド100
17,820
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52689901CDQ2A32-100DCMZ-M9BWSBPC-複動片ロッド100
25,300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52689917CDQ2A32-100DCMZ-M9BWVSDPCS-複動片ロッド100
20,350
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52689926CDQ2A32-100DCMZ-M9B-XC35-複動片ロッド100
22,170
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52689935CDQ2A32-100DCMZ-M9BZ-複動片ロッド100
21,780
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52689944CDQ2A32-100DCMZ-M9NW-複動片ロッド100
20,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52689953CDQ2A32-100DCMZ-M9NWSDPC-複動片ロッド100
25,300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52689987CDQ2A32-100DCMZ-XC35-複動片ロッド100
16,560
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52689996CDQ2A32-100DCMZ-XC6-複動片ロッド100
17,110
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52690005CDQ2A32-100DCZ-A90-複動片ロッド100
16,450
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52690014CDQ2A32-100DCZ-A93L4-複動片ロッド100
22,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52690023CDQ2A32-100DCZ-A93L-X271-複動片ロッド100
20,300
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52690032CDQ2A32-100DCZ-A93V3-複動片ロッド100
20,460
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52690041CDQ2A32-100DCZ-A93VL-XC35-複動片ロッド100
20,900
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52690057CDQ2A32-100DCZ-A93Z-複動片ロッド100
19,090
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52690066CDQ2A32-100DCZ-BQ-複動片ロッド100
14,910
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52690075CDQ2A32-100DCZ-F79-XB9-複動片ロッド100
21,400
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52690084CDQ2A32-100DCZ-F7BASBPC-複動片ロッド100
29,430
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52690093CDQ2A32-100DCZ-F7BAVL-複動片ロッド100
25,030
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52690102CDQ2A32-100DCZ-F7BAZ-複動片ロッド100
25,690
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52690111CDQ2A32-100DCZ-F7BAZ-X271-複動片ロッド100
27,560
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52690127CDQ2A32-100DCZ-J79WLS-複動片ロッド100
18,870
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52690136CDQ2A32-100DCZ-J79WS-複動片ロッド100
18,540
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52690145CDQ2A32-100DCZ-M9BA-複動片ロッド100
22,170
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする