薄形シリンダ CDQ2A32-14

薄形シリンダ CDQ2A32-14 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-14 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-14 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-14 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-14 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-14 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-14 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-14 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全25種類を絞り込む
ストローク(mm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52695011CDQ2A32-140DCMZ-M9BA140
22,940
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52695027CDQ2A32-140DCMZ-M9BAVL-XB10140
24,260
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52695036CDQ2A32-140DCMZ-M9BL-XB10140
21,400
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52695045CDQ2A32-140DCMZ-M9BW140
21,290
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52695054CDQ2A32-140DCMZ-M9BWVL-XB10140
22,610
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52695063CDQ2A32-140DCMZ-M9BZ140
22,170
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52695072CDQ2A32-140DCZ-A93L140
18,810
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52695081CDQ2A32-140DCZ-A93L-XB10140
18,810
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52695097CDQ2A32-140DCZ-A93VL140
19,470
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52695106CDQ2A32-140DCZ-A93VL-XB10140
19,470
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52695115CDQ2A32-140DCZ-BQ140
15,290
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52695124CDQ2A32-140DCZ-F7BWV140
23,100
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52695133CDQ2A32-140DCZ-M9BASDPC140
26,950
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52695142CDQ2A32-140DCZ-M9BWL3140
24,970
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52695151CDQ2A32-140DCZ-M9B-XB10140
20,350
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52695167CDQ2A32-140DCZ-M9NV-XB10140
21,230
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52695176CDQ2A32-140DCZ-XB10140
14,740
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52695185CDQ2A32-140DZ-M9NAVL-X525140
40,980
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52695194CDQ2A32-140DZ-X525140
31,850
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52695203CDQ2A32-141DCMZ-F7BAZ141
26,460
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52695212CDQ2A32-143DCMZ-M9B143
20,740
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52695221CDQ2A32-145DCMZ-M9BV3145
24,860
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52695237CDQ2A32-145DCZ145
14,740
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52695246CDQ2A32-145DCZ-A93L145
18,810
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52695255CDQ2A32-145DCZ-M9BALS-XB10145
18,980
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする