曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2A32-15

薄形シリンダ CDQ2A32-15 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-15 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-15 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-15 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-15 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-15 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-15 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-15 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全251種類を絞り込む
ストローク(mm)
251種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52695264CDQ2A32-150DCMZ-A73C150
20,740
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52695273CDQ2A32-150DCMZ-A73CL150
21,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52695282CDQ2A32-150DCMZ-A933150
20,240
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52695291CDQ2A32-150DCMZ-A93S-XC4150
20,740
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52695307CDQ2A32-150DCMZ-A93VZ4150
26,020
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52695316CDQ2A32-150DCMZ-A93Z150
19,860
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52695325CDQ2A32-150DCMZ-BQ150
15,680
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52695334CDQ2A32-150DCMZ-F79S150
18,430
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52695343CDQ2A32-150DCMZ-F79W150
23,490
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52695352CDQ2A32-150DCMZ-J79C150
22,940
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52695361CDQ2A32-150DCMZ-J79CL150
23,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52695377CDQ2A32-150DCMZ-J79W150
23,490
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52695386CDQ2A32-150DCMZ-M9BAL-X271150
25,740
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52695395CDQ2A32-150DCMZ-M9BASBPC150
27,340
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52695404CDQ2A32-150DCMZ-M9BAVL150
24,260
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52695413CDQ2A32-150DCMZ-M9BAZ150
24,260
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52695422CDQ2A32-150DCMZ-M9BL3150
24,530
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52695431CDQ2A32-150DCMZ-M9BL-X271150
23,540
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52695447CDQ2A32-150DCMZ-M9BM150
21,070
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52695456CDQ2A32-150DCMZ-M9BM3150
24,040
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52695465CDQ2A32-150DCMZ-M9BSDPC150
25,140
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52695474CDQ2A32-150DCMZ-M9BVL3150
25,850
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52695483CDQ2A32-150DCMZ-M9BVL4150
29,430
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52695492CDQ2A32-150DCMZ-M9BVS150
18,370
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52695501CDQ2A32-150DCMZ-M9BVSDPC150
26,020
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52695517CDQ2A32-150DCMZ-M9BW4150
27,450
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52695526CDQ2A32-150DCMZ-M9BWL3150
25,360
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52695535CDQ2A32-150DCMZ-M9BWL4150
28,770
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52695544CDQ2A32-150DCMZ-M9BWZ150
22,610
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52695553CDQ2A32-150DCMZ-M9B-XC4150
24,640
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52695562CDQ2A32-150DCMZ-M9NA150
22,940
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52695571CDQ2A32-150DCMZ-M9NS150
18,040
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52695587CDQ2A32-150DCMZ-M9NSDPC150
25,360
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52695596CDQ2A32-150DCMZ-M9NWSDPC150
25,690
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52695605CDQ2A32-150DCMZ-M9NWVL150
22,610
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52695641CDQ2A32-150DCZ-A72L150
19,690
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52695657CDQ2A32-150DCZ-A73CZ150
21,670
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52695666CDQ2A32-150DCZ-A73HL-XC4150
23,600
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52695675CDQ2A32-150DCZ-A73L-XC6150
22,770
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52695684CDQ2A32-150DCZ-A73Z3150
23,160
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52695693CDQ2A32-150DCZ-A79W150
20,350
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52695702CDQ2A32-150DCZ-A90L150
17,490
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52695711CDQ2A32-150DCZ-A93L-XC4150
22,720
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52695727CDQ2A32-150DCZ-A93L-XC6150
21,890
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52695736CDQ2A32-150DCZ-A96150
18,370
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52695745CDQ2A32-150DCZ-BQ150
15,290
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52695754CDQ2A32-150DCZ-F7BAL-X271150
27,560
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52695763CDQ2A32-150DCZ-F7BAZ-X271150
28,220
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52695772CDQ2A32-150DCZ-J79150
21,230
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52695781CDQ2A32-150DCZ-J79CL150
23,210
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする