曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2A32-16

薄形シリンダ CDQ2A32-16 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-16 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-16 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-16 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-16 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-16 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-16 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-16 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全35種類を絞り込む
ストローク(mm)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52697775CDQ2A32-160DCMZ-A73L3160
22,720
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52697784CDQ2A32-160DCMZ-F7BALS160
20,630
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52697793CDQ2A32-160DCMZ-M9BL160
21,560
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52697802CDQ2A32-160DCMZ-M9BL-XB10160
21,560
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52697811CDQ2A32-160DCMZ-M9BW160
21,450
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52697827CDQ2A32-160DCMZ-M9BW-XB10160
21,450
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52697836CDQ2A32-160DCMZ-XB10160
15,290
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52697845CDQ2A32-160DCZ160
14,910
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52697854CDQ2A32-160DCZ-A73HLS-XB10160
17,380
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52697863CDQ2A32-160DCZ-A73HL-XB10160
19,860
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52697872CDQ2A32-160DCZ-A73L160
19,860
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52697881CDQ2A32-160DCZ-A93LS-XB10160
16,940
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52697897CDQ2A32-160DCZ-A93Z4-XB10160
24,370
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52697906CDQ2A32-160DCZ-J79CL160
23,380
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52697915CDQ2A32-160DCZ-M9BAL160
23,380
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52697924CDQ2A32-160DCZ-M9BVLS160
18,480
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52697933CDQ2A32-160DCZ-M9BVLS-XB10160
18,480
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52697942CDQ2A32-160DCZ-M9BWL160
21,730
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52697951CDQ2A32-160DCZ-M9BWL-XB10160
21,730
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52697967CDQ2A32-160DCZ-M9NVL160
22,060
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52697976CDQ2A32-160DCZ-M9NVLS160
18,480
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52697985CDQ2A32-160DCZ-M9NVLS-X271160
20,630
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52697994CDQ2A32-160DCZ-M9NVLS-XB10160
18,480
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52698003CDQ2A32-160DCZ-M9NVL-XB10160
22,060
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52698012CDQ2A32-160DCZ-XB10160
14,910
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52698021CDQ2A32-162DCMZ-F7BASDPC-XB10162
30,360
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52698037CDQ2A32-162DCMZ-M9BASDPC-XB10162
27,500
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52698046CDQ2A32-165DCZ-F79S-XB10165
18,210
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52698055CDQ2A32-165DCZ-M9BWL165
21,730
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52698064CDQ2A32-165DCZ-M9BWZ165
22,390
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52698073CDQ2A32-165DCZ-M9BWZS165
18,650
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52698082CDQ2A32-165DCZ-M9NS-XB10165
17,820
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52698091CDQ2A32-166DCZ-M9BL166
21,180
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52698107CDQ2A32-16DMZ16
9,850
8,998
9,898(税込)
13日以内出荷
返品不可
52698116CDQ2A32-16DZ16
9,460
8,498
9,348(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする