曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2A32-17

薄形シリンダ CDQ2A32-17 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-17 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-17 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-17 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-17 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-17 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-17 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-17 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全62種類を絞り込む
ストローク(mm)
62種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52698125CDQ2A32-170DCMZ-M9BW-XB10170
21,450
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52698134CDQ2A32-170DCZ-A96170
18,540
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52698143CDQ2A32-170DCZ-M9BL170
21,180
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52698152CDQ2A32-170DCZ-M9BL3170
24,310
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52698161CDQ2A32-170DCZ-M9BLS170
18,040
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52698177CDQ2A32-170DCZ-M9NVLS170
18,480
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52698186CDQ2A32-175DCMZ-A934175
22,110
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52698195CDQ2A32-175DCMZ-A93LS175
17,330
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52698204CDQ2A32-175DCMZ-BQ175
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52698213CDQ2A32-175DCMZ-F7BASBPC175
30,360
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52698222CDQ2A32-175DCMZ-F7BASDPC175
30,360
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52698231CDQ2A32-175DCMZ-F7BV175
21,780
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52698247CDQ2A32-175DCMZ-F7PV175
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52698256CDQ2A32-175DCMZ-M9BA175
23,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52698265CDQ2A32-175DCMZ-M9BASDPC175
27,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52698274CDQ2A32-175DCMZ-M9BL-X271175
23,710
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52698283CDQ2A32-175DCMZ-M9BSDPC175
25,300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52698292CDQ2A32-175DCMZ-M9BVL-X271175
24,590
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52698301CDQ2A32-175DCMZ-M9BWM175
21,780
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52698317CDQ2A32-175DCMZ-M9BWSDPC175
25,850
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52698326CDQ2A32-175DCMZ-M9BWVSDPC3175
32,120
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52698335CDQ2A32-175DCMZ-M9B-XC4175
24,810
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52698344CDQ2A32-175DCMZ-M9NA175
23,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52698353CDQ2A32-175DCMZ-M9NVLS-X271175
21,010
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52698362CDQ2A32-175DCMZ-M9NVL-X271175
24,590
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52698371CDQ2A32-175DCMZ-M9NWVL175
22,770
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52698387CDQ2A32-175DCMZ-M9PVSBPC175
26,180
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52698414CDQ2A32-175DCMZ-X271175
17,440
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52698423CDQ2A32-175DCMZ-XC4175
19,200
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52698432CDQ2A32-175DCMZ-XC6175
18,540
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52698457CDQ2A32-175DCZ-A73HZ175
20,520
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52698466CDQ2A32-175DCZ-A96175
18,540
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52698475CDQ2A32-175DCZ-BQ175
15,460
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52698484CDQ2A32-175DCZ-F7BASBPC175
29,980
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52698493CDQ2A32-175DCZ-F7NTL175
23,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52698502CDQ2A32-175DCZ-F7NWVL-X271175
26,070
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52698511CDQ2A32-175DCZ-M9BAL-X271175
25,520
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52698527CDQ2A32-175DCZ-M9BASBPC175
27,120
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52698536CDQ2A32-175DCZ-M9BAZ175
24,040
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52698545CDQ2A32-175DCZ-M9BLS175
18,040
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52698554CDQ2A32-175DCZ-M9BL-XC6175
24,260
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52698563CDQ2A32-175DCZ-M9BVL-X271175
24,200
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52698572CDQ2A32-175DCZ-M9BWL3175
25,140
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52698581CDQ2A32-175DCZ-M9BWLS175
18,320
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52698597CDQ2A32-175DCZ-M9BWL-XC4175
25,630
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52698606CDQ2A32-175DCZ-M9BZ175
21,950
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52698615CDQ2A32-175DCZ-M9NM175
21,070
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52698624CDQ2A32-175DCZ-M9NVLS-X271175
20,630
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52698633CDQ2A32-175DCZ-M9NW175
21,070
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52698642CDQ2A32-175DCZ-M9NWVL175
22,390
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする