薄形シリンダ CDQ2A32-20

薄形シリンダ CDQ2A32-20 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-20 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-20 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-20 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-20 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-20 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-20 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-20 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全218種類を絞り込む
ストローク(mm)
218種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52699141CDQ2A32-200DCMZ-A73LS200
17,930
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52699157CDQ2A32-200DCMZ-A79W200
21,070
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52699166CDQ2A32-200DCMZ-A935200
23,980
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52699175CDQ2A32-200DCMZ-A936200
25,690
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52699184CDQ2A32-200DCMZ-A93L-XC6200
22,770
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52699193CDQ2A32-200DCMZ-BQ200
16,010
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52699202CDQ2A32-200DCMZ-BQ-XC4200
19,910
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52699211CDQ2A32-200DCMZ-F7BASDPC200
30,530
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52699227CDQ2A32-200DCMZ-F7BVL200
22,610
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52699236CDQ2A32-200DCMZ-M9BA200
23,270
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52699245CDQ2A32-200DCMZ-M9BAL4200
32,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52699254CDQ2A32-200DCMZ-M9BAL-XC6200
27,170
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52699263CDQ2A32-200DCMZ-M9BASBPC200
27,670
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52699272CDQ2A32-200DCMZ-M9BASDPC200
27,670
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52699281CDQ2A32-200DCMZ-M9BAV200
23,930
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52699297CDQ2A32-200DCMZ-M9BAVL200
24,590
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52699306CDQ2A32-200DCMZ-M9BAVL-X271200
26,730
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52699315CDQ2A32-200DCMZ-M9BAZ200
24,590
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52699324CDQ2A32-200DCMZ-M9BAZS200
20,020
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52699333CDQ2A32-200DCMZ-M9BM200
21,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52699342CDQ2A32-200DCMZ-M9BSDPC200
25,470
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52699351CDQ2A32-200DCMZ-M9BVLS200
19,030
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52699367CDQ2A32-200DCMZ-M9BVL-X271200
24,750
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52699376CDQ2A32-200DCMZ-M9BVZ200
23,270
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52699385CDQ2A32-200DCMZ-M9BWMDPC3200
31,790
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52699394CDQ2A32-200DCMZ-M9BWSDPC200
26,020
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52699403CDQ2A32-200DCMZ-M9BWZ200
22,940
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52699412CDQ2A32-200DCMZ-M9BWZS200
19,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52699421CDQ2A32-200DCMZ-M9N200
21,290
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52699437CDQ2A32-200DCMZ-M9NA200
23,270
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52699446CDQ2A32-200DCMZ-M9NVLS-X271200
21,180
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52699455CDQ2A32-200DCMZ-M9NVL-X271200
24,750
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52699464CDQ2A32-200DCMZ-M9NWSDPC200
26,020
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52699473CDQ2A32-200DCMZ-M9PSDPC200
25,690
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52699507CDQ2A32-200DCMZ-XC4200
19,360
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52699516CDQ2A32-200DCZ-A90VL200
18,480
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52699525CDQ2A32-200DCZ-A93L6200
27,280
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52699534CDQ2A32-200DCZ-A93L-XC4200
23,050
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52699543CDQ2A32-200DCZ-BQ200
15,620
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52699552CDQ2A32-200DCZ-F79S200
18,370
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52699561CDQ2A32-200DCZ-F7PV200
21,670
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52699577CDQ2A32-200DCZ-M9B4200
26,290
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52699586CDQ2A32-200DCZ-M9BA200
22,880
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52699595CDQ2A32-200DCZ-M9BASBPC200
27,280
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52699604CDQ2A32-200DCZ-M9BASDPC200
27,280
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52699613CDQ2A32-200DCZ-M9BASDPC3200
33,390
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52699622CDQ2A32-200DCZ-M9BAV200
23,540
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52699631CDQ2A32-200DCZ-M9BAVL-X271200
26,350
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52699647CDQ2A32-200DCZ-M9BAVSBPC-XC4200
31,850
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52699656CDQ2A32-200DCZ-M9BL3200
24,480
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする