曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2A32-21

薄形シリンダ CDQ2A32-21 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-21 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-21 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-21 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-21 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-21 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-21 - SMC薄形シリンダ CDQ2A32-21 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全10種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52701327CDQ2A32-210DCMZ-M9BAL-XB10210(M) ロッド先端おねじ
24,260
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52701336CDQ2A32-210DCMZ-XB10210(M) ロッド先端おねじ
15,790
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52701345CDQ2A32-210DCZ-A93210(-) 標準(ロッド先端めねじ)
18,810
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52701354CDQ2A32-210DCZ-A93-XB10210(-) 標準(ロッド先端めねじ)
18,810
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52701363CDQ2A32-210DCZ-M9BVL-XB10210(-) 標準(ロッド先端めねじ)
22,550
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52701372CDQ2A32-210DCZ-M9BWZ-XB10210(-) 標準(ロッド先端めねじ)
22,880
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
52701381CDQ2A32-210DCZ-M9BZ-XB10210(-) 標準(ロッド先端めねじ)
22,440
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52701397CDQ2A32-212DCZ-A93VL212(-) 標準(ロッド先端めねじ)
20,130
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52701406CDQ2A32-212DCZ-A93VL-XB10212(-) 標準(ロッド先端めねじ)
20,130
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52701415CDQ2A32-215DCMZ-XB10215(M) ロッド先端おねじ
15,790
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする